Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6324T2, Contenance: 50 ml | Couleur: Rouge
ORAJOINT PMUC 16-0075
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6324T2
Rubix :0747-8378774
Fabricant :6324T2
EAN :3564116001117

Documents
Détails articles : ORAJOINT PMUC 16-0075 ETANCHEITE PLAN DE JOINT
Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour l'étanchéité des plans de joint usinés spécialement formulé pour résister aux fluides corrosifs et aux températures élevées.
Permet la fixation et l’étanchéité d’assemblages filetés.
Points forts
Mono composant, propre et facile d'emploi.
• Remplace les joints papiers et autres joints prédécoupés.
• Permet de faire des joints d'étanchéité de n'importe quelle forme même complexe.
• Ne risque pas de colmater les filtres. Protège contre la corrosion.
• Etanchéité immédiate à basse pression (20 bars pour un jeu < 0,15 mm).
Applications
Etanchéité eau chaude et froide, solvants, huiles, essences...
Etanchéité de carters, brides, raccords, bouchons…
Freinage de boulons, vis, goujons…
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Temps de séchage | 25 min |
| Type d'application | étanchéité de plan de joint usiné et filetages métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,10 € HT
/ 6 unités
517,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
