Colles et adhésifs liquides Loctite 5188, Contenance: 300 ml | Couleur: Rouge
Etanchéité plane 5188
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :5188
Rubix :0166-8102107
Fabricant :1104312
EAN :5010266427645

Documents
Détails articles : ETANCHEITE PLANE 5188 CA300ML LOCTITE UC10
LOCTITE® 5188 est un produit d'étanchéité pour joints à polymérisation anaérobie qui forme un joint directement sur la surface d'assemblage. Il assure une étanchéité fiable des plans de joints métalliques rigides, même en présence d'une légère contamination par de l'huile. Sa haute flexibilité et son excellente résistance chimique en font un choix privilégié pour les applications soumises à des variations thermiques importantes, aux vibrations mécaniques et à une exposition prolongée aux huiles et solvants.
Caractéristiques :
LOCTITE® 5188 est un produit d'étanchéité mono-composant à polymérisation anaérobie, spécialement formulé pour les assemblages de plans de joints métalliques rigides. Il assure une étanchéité immédiate et une excellente résistance aux agents chimiques. Il est notamment idéal pour les supports en aluminium. Hautement flexible, il conserve ses propriétés même après exposition à des températures élevées. Son application peut être manuelle ou robotisée avec les systèmes LOCTITE® appropriés. Son temps d'ajustement de 25 minutes sur l'acier permet aux utilisateurs de positionner et d'ajuster les composants avant la polymérisation complète, assurant ainsi un assemblage précis et fiable.
Spécifications :
- Application : étanchéité plane
- Base chimique : ester diméthacrylate
- Caractéristiques clés : pour brides rigides usinées
- Couleur : rouge
- Nombre de composants : mono-composant
- Prise en jeu, Unprimed : 0,25 mm
- Recommandé pour une utilisation avec : métal acier, métal aluminium
- Temps d'ajustement, Acier : 25,0 min
- Température de service : -55,0 à 150,0 °C (-65,0 à 300,0 °F)
- Viscosité, 20 RPM : 21 000,0 mPa.s (cP).
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Caractéristiques :
LOCTITE® 5188 est un produit d'étanchéité mono-composant à polymérisation anaérobie, spécialement formulé pour les assemblages de plans de joints métalliques rigides. Il assure une étanchéité immédiate et une excellente résistance aux agents chimiques. Il est notamment idéal pour les supports en aluminium. Hautement flexible, il conserve ses propriétés même après exposition à des températures élevées. Son application peut être manuelle ou robotisée avec les systèmes LOCTITE® appropriés. Son temps d'ajustement de 25 minutes sur l'acier permet aux utilisateurs de positionner et d'ajuster les composants avant la polymérisation complète, assurant ainsi un assemblage précis et fiable.
Spécifications :
- Application : étanchéité plane
- Base chimique : ester diméthacrylate
- Caractéristiques clés : pour brides rigides usinées
- Couleur : rouge
- Nombre de composants : mono-composant
- Prise en jeu, Unprimed : 0,25 mm
- Recommandé pour une utilisation avec : métal acier, métal aluminium
- Temps d'ajustement, Acier : 25,0 min
- Température de service : -55,0 à 150,0 °C (-65,0 à 300,0 °F)
- Viscosité, 20 RPM : 21 000,0 mPa.s (cP).
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Assure une étanchéité immédiate et durable des plans de joints métalliques rigides, réduisant ainsi les risques de fuites ;
- Excellente adhérence aux substrats en aluminium, garantissant une fixation robuste et fiable ;
- Haute flexibilité, permettant de conserver ses propriétés même après exposition à des températures élevées ;
- Résistance élevée aux agents chimiques, assurant une longévité accrue des assemblages ;
- Temps d'ajustement optimisé pour un montage précis avant polymérisation ;
- Application facile, aussi bien manuelle que robotisée avec les systèmes LOCTITE® adaptés.
- Excellente adhérence aux substrats en aluminium, garantissant une fixation robuste et fiable ;
- Haute flexibilité, permettant de conserver ses propriétés même après exposition à des températures élevées ;
- Résistance élevée aux agents chimiques, assurant une longévité accrue des assemblages ;
- Temps d'ajustement optimisé pour un montage précis avant polymérisation ;
- Application facile, aussi bien manuelle que robotisée avec les systèmes LOCTITE® adaptés.
Applications
Le LOCTITE® 5188 est idéal pour l'étanchéité des plans de joints métalliques rigides, en particulier dans les secteurs de la construction mécanique et automobile. Il est recommandé pour les applications, telles que l'étanchéité des carters de boîtes de vitesses et de moteurs. Il est conçu pour répondre aux exigences des professionnels en assurant une solution efficace, durable et facile à mettre en œuvre, y compris sur des surfaces présentant une légère contamination par de l'huile.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Contenance | 300 ml |
| Température mini | -55 °C |
| Temps de séchage | 25 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 333,50 € HT
/ 10 unités
4 000,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours