Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6304F3, Contenance: 50 ml | Couleur: Rouge
FREIN. MOYEN 15 NF PMUC 16-049
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6304F3
Rubix :0747-8378782
Fabricant :6304F3
EAN :3564116000165

Documents
Détails articles : FREIN. MOYEN 15 NF PMUC 16-049 PIECES FILETEES DEMONTABLES
Résine anaérobie pour le blocage des goujons, écrous et vis destinée aux assemblages devant être démontés avec de l'outillage standard et ayant des jeux faibles.
Points forts
Résiste aux chocs et aux vibrations, protège de la corrosion.
• Charge répartie sur 100% des surfaces
• Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau, de mer, froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels…
• Démontable avec de l’outillage standard
• Excellente stabilité dans le temps
• Assure une parfaite étanchéité du filetage s’il y a suffisamment de produit entre les filets
• Economique : flacon en V permettant une utilisation de 100% de la résine / 1 flacon de 50 ml permet le blocage de 600 boulons
Applications
Entretien et construction en mécanique.
Fixation et étanchéité.
Recommandé pour le freinage des goujons, vis, écrous... dans toutes les mécaniques.
Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages ayant des jeux faibles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Temps de séchage | 25 min |
| Type d'application | frein filet fluide pour pièces filetées démontables |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,88 € HT
/ 6 unités
557,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
