Colles et adhésifs liquides 3M 8405.45, Contenance: 45 ml | Couleur: Vert
Colle Structurale Acrylique 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :8405.45
Rubix :0168-8153497
Fabricant :7100009688
EAN :0051115689635




Documents
Détails articles : COLLE STRUCTURALE ACRYLIQUE DP8405 CA 45ML UC12
La colle structurale acrylique 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS est un adhésif bicomposant haute performance conçu pour des applications industrielles exigeantes. Offrant une excellente résistance au cisaillement, au pelage et aux chocs, cette colle assure une liaison durable sur de nombreux substrats, y compris les métaux, les plastiques et les surfaces huileuses. Son temps de prise rapide permet une mise en production efficace tout en garantissant une fixation solide et fiable.
Caractéristiques :
La colle structurale 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS présente une formulation non coulante, assurant un contrôle optimal de l'application sans migration excessive du produit. Son temps d’ouverture de 4 à 6 minutes à 22°C permet un positionnement précis avant la prise définitive. Elle est également dotée de perles d'espacement, facilitant le contrôle de l'épaisseur des joints et réduisant les risques de pression excessive. Sa formulation offre une adhérence supérieure aux métaux, plastiques et composites, y compris les surfaces légèrement huileuses, sans préparation extensive.
Spécifications :
• Type d'adhésif : acrylique bicomposant
• Ratio de mélange : 10:1
• Viscosité à 22°C : non coulant
• Temps d'ouverture : 4 à 6 minutes à 22°C
• Durée de solidification : 5 minutes, avec une résistance structurelle atteinte en 20 minutes
• Résistance au cisaillement : 4100 psi à 22°C
• Température de stockage : 22°C
Normes :
Cette colle est conforme à des normes rigoureuses garantissant une performance optimale :
• Tests de cisaillement selon la norme ASTM D1002, assurant une résistance élevée aux contraintes mécaniques.
• Tests de pelage conformes à la norme ASTM D3167, confirmant une forte adhérence sur diverses surfaces.
• Tolérance aux températures extrêmes, avec des essais à -40°C et 90°C, attestant de sa durabilité en environnement industriel sévère.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.
Caractéristiques :
La colle structurale 3M™ Scotch-Weld™ DP8405NS présente une formulation non coulante, assurant un contrôle optimal de l'application sans migration excessive du produit. Son temps d’ouverture de 4 à 6 minutes à 22°C permet un positionnement précis avant la prise définitive. Elle est également dotée de perles d'espacement, facilitant le contrôle de l'épaisseur des joints et réduisant les risques de pression excessive. Sa formulation offre une adhérence supérieure aux métaux, plastiques et composites, y compris les surfaces légèrement huileuses, sans préparation extensive.
Spécifications :
• Type d'adhésif : acrylique bicomposant
• Ratio de mélange : 10:1
• Viscosité à 22°C : non coulant
• Temps d'ouverture : 4 à 6 minutes à 22°C
• Durée de solidification : 5 minutes, avec une résistance structurelle atteinte en 20 minutes
• Résistance au cisaillement : 4100 psi à 22°C
• Température de stockage : 22°C
Normes :
Cette colle est conforme à des normes rigoureuses garantissant une performance optimale :
• Tests de cisaillement selon la norme ASTM D1002, assurant une résistance élevée aux contraintes mécaniques.
• Tests de pelage conformes à la norme ASTM D3167, confirmant une forte adhérence sur diverses surfaces.
• Tolérance aux températures extrêmes, avec des essais à -40°C et 90°C, attestant de sa durabilité en environnement industriel sévère.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.
Points forts
• Montée en résistance rapide, optimisant le débit de production.
• Excellente adhésion aux surfaces difficiles, y compris les plastiques et les métaux huileux.
• Haute résistance aux chocs et aux vibrations, idéale pour les applications soumises à de fortes contraintes.
• Durée de conservation de 18 mois à température ambiante, facilitant la gestion des stocks.
• Facilité d'application avec l'utilisation d'un équipement de distribution 3M pour un dosage précis.
• Excellente adhésion aux surfaces difficiles, y compris les plastiques et les métaux huileux.
• Haute résistance aux chocs et aux vibrations, idéale pour les applications soumises à de fortes contraintes.
• Durée de conservation de 18 mois à température ambiante, facilitant la gestion des stocks.
• Facilité d'application avec l'utilisation d'un équipement de distribution 3M pour un dosage précis.
Applications
• Assemblage de composants métalliques et plastiques dans l'automobile et l'aérospatiale.
• Collage de panneaux et cadres pour la fabrication d'enseignes et signalétique.
• Fixation de garnitures et de pièces structurelles dans l'électronique et les équipements industriels.
• Assemblage rapide de petites pièces, réduisant les temps d'attente et améliorant la productivité.
• Collage de revêtement en peinture poudre sur métal, garantissant une résistance durable aux agressions chimiques et thermiques.
• Collage de panneaux et cadres pour la fabrication d'enseignes et signalétique.
• Fixation de garnitures et de pièces structurelles dans l'électronique et les équipements industriels.
• Assemblage rapide de petites pièces, réduisant les temps d'attente et améliorant la productivité.
• Collage de revêtement en peinture poudre sur métal, garantissant une résistance durable aux agressions chimiques et thermiques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Contenance | 45 ml |
| Température mini | -40 °C |
| Temps de séchage | 5 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,04 € HT
/ 12 unités
376,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours