Colles et adhésifs liquides 3M 7000051894, Couleur: Incolore

3M Dual Lock Système Ouvrable/Refermable SJ356D

Voir les informations techniques

Références

3M :7000051894
Rubix :0168-8011373
Fabricant :7000051894
EAN :00021200862830
RUBAN ADHESIF DUAL LOCK TRANS. SJ 3560 45,7 M X 50,8 MM UC 1

Résumé technique

Détails articles : RUBAN ADHESIF DUAL LOCK TRANS. SJ 3560 45,7 M X 50,8 MM UC 1


Le système de fixation refermable 3M Dual Lock SJ3560 se compose d'une colle acrylique transparente appliquée au dos d'un système de fixation refermable en polypropylène noir comptant 250 tiges par 25,4 mm² et une épaisseur engagée de 5,5 mm. Le système

Points forts

Un système de fixation transparent avec des picots en forme de champignons fixés sur un adhésif acrylique sensible à la pression
-Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
-Picots type 250
-Translucide, permet de pouvoir se fondre sur la surface adhésivée
-Bonne résistance aux plastifiants

Informations techniques


Attributs
Couleurincolore
Type d'applicationwiederlösbare fixierung durch einrasten (snap-in-place) – ersetzt schrauben, nägel, schnapp- und nietbefestigungen.
1 946,54 HT
/ rouleau
2 335,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours