Colles et adhésifs liquides Textiles Essuyages A15/30, Contenance: 40000 ml | Couleur: Gris
Sepiolite poudre
Voir les informations techniquesRéférences
Textiles Essuyages :A15/30
Rubix :4428-6102921

Détails articles : SEPIOLITE POUDRE 15/30 QUICK-DRI SAC 20KG
Absorbant minéral en sépiolite 15/30, 100 % naturel et non toxique, pour les liquides et hydrocarbures en atelier. Sac de 20 kg.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Contenance | 40000 ml |
| Type d'application | absorption de tous liquides en intérieur, sous abris et en atelier mécanique. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 735,00 € HT
/ 50 sachets
2 082,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours