Colles et adhésifs liquides 3M 94731L, Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ VHB™ F9473PC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :94731L
Rubix :0168-8214378
Fabricant :7100031009

Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 3M VHB 9473 PC TRANSP 1220MMX55M
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ VHB™ F9473PC est un ruban double face mince, capable de se conformer à une grande variété d'applications. Conçu avec un Adhésif acrylique haute performance 3M™ 100MP de 260 µm, notre Ruban de transfert d'adhésif VHB™ F9473PC établit une force de maintien exceptionnelle et une adhérence de longue durée pour des résultats rapides et solides. L'adhésif durable résiste aux produits chimiques, aux UV et aux solvants
Acrylique haute performance 100MP de 260 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.
Points forts
Le Ruban à transfert d'adhésif transparent VHB™ de 260 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique solide pour une fixation durable;Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.;Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C;Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes;Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.;Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport;Version épaisse du ruban F9469PC
Applications
Utilisation pour l'assemblage industriel et la fabrication métallique || Collage d'éléments décoratifs métalliques || Collage de circuits imprimés flexibles (FPC) sur des raidisseurs en aluminium ou des dissipateurs thermiques ou de châleur || Remplace les rivets, les points de soudure, les colles liquides et autres fixations permanentes
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Température mini | 10 °C |
| Temps de séchage | 4320 min |
| Type d'application | ersetzen von nieten und punktschweißungen sowie flüssigen klebstoffen für industrielle metallverbindungen; außerdem geeignet zur verklebung flexibler leiterplatten (fpc) sowie für paneel-zu-rahmen-verbindungen. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 212,43 € HT
/ unité
6 254,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours