Colles et adhésifs liquides 3M DP609ADHBG48.5, Contenance: 48.5 ml | Couleur: Beige

Colle Structurale Polyuréthane 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP609

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :DP609ADHBG48.5
Rubix :0168-8003465
Fabricant :7100200502
EAN :04054596678323
COLLE STRUCTURALE PU CREME DP 609 CA 50 ML UC12

Résumé technique

Couleurbeige
Contenance48,5 ml

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE PU CREME DP 609 CA 50 ML UC12


La colle structurale polyuréthane 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP609 est un adhésif bicomposant conçu pour offrir une fixation solide et durable sur divers matériaux, notamment les plastiques, le bois et les surfaces métalliques peintes ou apprêtées. Grâce à sa formule non coulante, elle reste en place après application, garantissant une adhésion optimale. Cette colle est idéale pour des applications nécessitant une résistance aux chocs et aux contraintes mécaniques élevées, tout en conservant une bonne flexibilité.

Caractéristiques :
L'adhésif polyuréthane 3M™ Scotch-Weld™ EPX DP609 se distingue par sa rapidité de polymérisation et sa polyvalence d'utilisation. Son temps de travail de 9 minutes permet une application contrôlée, tandis que son temps avant manipulation d'une heure garantit un assemblage rapide. Spécialement formulée pour ne plus fluer après 30 secondes, cette colle assure une adhésion uniforme, même sur les surfaces verticales.

Spécifications :
• Type de colle : polyuréthane bicomposant
• Temps de travail : 9 minutes à 23°C
• Temps avant manipulation : 1 heure
• Densité : 1,03 (Base) - 1,12 (Accélérateur)
• Viscosité à 23°C : 10 000-50 000 mPa.s (Base) - 15 000-40 000 mPa.s (Accélérateur)
• Rapport de mélange : 1:1 en volume
• Stockage recommandé : 16 à 26°C
• Durée de vie : 1 an en emballage scellé
• Performance en cisaillement sur aluminium : jusqu'à 17,5 MPa
• Allongement à la rupture : 96 %
• Températures d'utilisation : -40°C à +82°C

Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.

Points forts

• Adhésion optimale sur plastiques, bois et métaux peints
• Formule non coulante, facilitant les applications verticales
• Résistance aux contraintes mécaniques et aux chocs
• Temps de travail et de durcissement adaptés à une productivité industrielle
• Durabilité accrue, résistance aux conditions extrêmes

Applications

• Assemblage et fixation de composants en plastique, bois et métal
• Collage structurel dans les industries automobile, aéronautique et électromécanique
• Assemblage d’éléments exposés aux vibrations et aux chocs
• Montage d’équipements industriels nécessitant une fixation durable
• Applications générales de maintenance et de réparation

Informations techniques


Attributs
Couleurbeige
Contenance48,5 ml
540,12 € HT
/ 12 unités
648,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours