Trousse de secours Farmor FAS 3050 TP, Type : multirisque | Largeur : 165 mm | Longueur : 220 mm
Trousse de secours 2/4 personnes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :FAS 3050 TP
Rubix :A355-6067531
EAN :3760098253050
Documents
Détails articles : TROUSSE DE SECOURS 2/4 PERSONNES
Trousse de secours contenant 6 pochettes de rangements intérieurs où sont disposés des éléments tels que : couverture de survie, pansements, compresses stériles, bandes extensibles, rouleau de sparadrap, paire de ciseaux, etc.
Applications
Cette trousse est appropriée pour équiper les véhicules utilitaires. Elle apporte les premiers soins aux équipes de 2 à 4 personnes.
Informations techniques
Attributs
| Type | multirisque |
|---|---|
| Longueur | 220 mm |
| Largeur | 165 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,90 € HT
/ unité
51,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

