Jeu de tournevis Facom AEX.J1, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 5
Coffret de 5 tournevis Micro-Tech® Torx®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AEX.J1
Rubix :0139-5002092
EAN :3148515003530
Documents
Détails articles : COFFRET 5 TOURNEVIS MICRO TORX AEX.J1
Facom propose avec le coffret AEX.J1 une sélection de 5 tournevis MICRO-TECH® dédiés aux empreintes Torx®. Compact et organisé, ce coffret facilite l'accès rapide aux outils lors des opérations de maintenance fine.
Caractéristiques :
Les 5 tournevis MICRO-TECH® de la gamme AEX couvrent les profils Torx® T6, T7, T8, T9 et T10. Chaque lame est chromée avec un bout bruni, ce qui limite les reflets et favorise la précision du positionnement dans l'empreinte. Les tournevis sont logés dans un coffret plastique noir texturé, rigide et compact, qui maintient chaque outil en place et simplifie le rangement. Une mousse de calage évite les mouvements et l'usure prématurée des embouts pendant le transport.
Spécifications :
- Contenu : 5 tournevis Torx® : AEX.6x35, AEX.7x35, AEX.8x75, AEX.9x75 et AEX.10x75.
- Longueur de lame : 35 mm (T6 et T7) ou 75 mm (T8, T9 et T10).
- Dimensions du coffret : L 183 × l 109 × H 32 mm.
- Poids net : 0,28 kg.
- Matière du coffret : plastique noir texturé.
- Finition des lames : chromées, bout bruni.
- Code couleur en tête de manche.
- Garantie à vie : oui.
Normes :
- Origine France Garantie : ce label certifie que le produit est fabriqué en France selon des critères stricts de localisation de la production et des approvisionnements.
Caractéristiques :
Les 5 tournevis MICRO-TECH® de la gamme AEX couvrent les profils Torx® T6, T7, T8, T9 et T10. Chaque lame est chromée avec un bout bruni, ce qui limite les reflets et favorise la précision du positionnement dans l'empreinte. Les tournevis sont logés dans un coffret plastique noir texturé, rigide et compact, qui maintient chaque outil en place et simplifie le rangement. Une mousse de calage évite les mouvements et l'usure prématurée des embouts pendant le transport.
Spécifications :
- Contenu : 5 tournevis Torx® : AEX.6x35, AEX.7x35, AEX.8x75, AEX.9x75 et AEX.10x75.
- Longueur de lame : 35 mm (T6 et T7) ou 75 mm (T8, T9 et T10).
- Dimensions du coffret : L 183 × l 109 × H 32 mm.
- Poids net : 0,28 kg.
- Matière du coffret : plastique noir texturé.
- Finition des lames : chromées, bout bruni.
- Code couleur en tête de manche.
- Garantie à vie : oui.
Normes :
- Origine France Garantie : ce label certifie que le produit est fabriqué en France selon des critères stricts de localisation de la production et des approvisionnements.
Points forts
- Sélection T6 à T10 réunie en un seul coffret, sans dispersion des outils.
- Bout bruni qui réduit les reflets sur composants délicats.
- Garantie à vie individuelle sur chaque tournevis.
- Coffret compact, compatible rangement en tiroir ou valise outillage.
- Bout bruni qui réduit les reflets sur composants délicats.
- Garantie à vie individuelle sur chaque tournevis.
- Coffret compact, compatible rangement en tiroir ou valise outillage.
Applications
Le coffret AEX.J1 trouve sa place dans les ateliers de maintenance électronique, d'électromécanique et d'instrumentation, où les vis Torx® de petite dimension sont fréquentes : interventions sur équipements embarqués, appareils de mesure, automates, connectique industrielle, etc. Dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile ou de l'industrie médicale, ce type d'outillage de précision est utilisé pour l'assemblage et le démontage de sous-ensembles sensibles.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|---|
| Empreinte | profil torx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,80 € HT
/ unité
70,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


