Jeu de tournevis Facom ATCL.2A5, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 6

Tournevis

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATCL.2A5
Rubix :0139-5449510
EAN :3662424105395
TOURNEVIS MULTIBIT 5 LAMES 3 EN 1

Résumé technique

Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : TOURNEVIS MULTIBIT 5 LAMES 3 EN 1


La composition de tournevis 3 en 1 Protwist® multi-lames Facom regroupe les essentiels du vissage dans un format compact. Le cliquet réversible facilite le vissage et le dévissage, tandis que le système multi-lames offre une grande polyvalence.

Caractéristiques :
Pensée pour un usage fréquent, ce kit réunit un manche à cliquet Protwist® et des lames réversibles couvrant les principaux profils de vis. La bague à trois positions simplifie le passage du vissage au dévissage, avec une position de blocage pour les réglages précis. Le très faible couple de retour permet d’agir par petits angles, utile dans les espaces réduits. Le manche à cliquet Protwist® offre plusieurs modes d’utilisation : une prise classique pour le vissage courant, une configuration en T, obtenue en insérant une lame latéralement, pour augmenter le couple lors des déblocages, et enfin, un mini tournevis boule détachable, idéal pour les vissages rapides ou dans les zones difficiles d’accès

Spécifications :
• Cliquet réversible à 45 dents
• Bague 3 positions : vissage, dévissage, blocage
• Entraînement 6 pans 1/4"
• Manche bi matière PROTWIST®
• ATCL.2 : manche porte-lames 3 en 1
• ATMZ.E : lame porte embouts 6 pans 1/4"
• ATMZ.S3.5-4 : lame réversible fente 3,5 – 4 mm
• ATMZ.S5.5-6.5 : lame réversible fente 5,5 – 6,5 mm
• ATMZP1-2 : lame réversible Phillips® PH1 - PH2.
• ATMZD1-2 : lame réversible Pozidriv® PZ1 - PZ2.
• Pochette nylon

Points forts

• Moins d’effort lors des déblocages avec le manche en T
• Interventions possibles dans les zones étroites grâce au tournevis boule et au faible couple de retour
• Compatibilité large avec les embouts 1/4"
• Prise en main sûre sur de longues durées grâce au manche bi matière
• Résistance aux chocs, à l’abrasion et aux produits chimiques pour une bonne tenue dans le temps

Applications

• Maintenance industrielle et maintenance préventive sur machines et équipements
• Ateliers de réparation automobile, mécanique ou électrotechnique
• Interventions sur chantiers et installations techniques
• Services après-vente et opérations de maintenance sur site client
• Électriciens, mécaniciens, techniciens de maintenance et monteurs
• Travaux de montage, ajustement et remplacement de pièces vissées
• Réglages d’appareils, coffrets électriques et ensembles mécaniques
• Travaux dans les zones confinées ou à accès limité

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples
113,85 € HT
/ unité
136,62 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h