Jeu de tournevis Facom ATD.J5, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 5

Jeu de 5 tournevis Protwist

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATD.J5
Rubix :0139-5344342
EAN :3662424095641
JEU DE 5 TOURNEVIS PROTWIST

Résumé technique

Nombre d'éléments5
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : JEU DE 5 TOURNEVIS PROTWIST


Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tricoating » de la lame (ZincNickelChrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser : pour une meilleur résistance à l'usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
Empreinteempreintes multiples
51,36 HT
/ unité
61,63 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h