Jeu de tournevis Facom ATP.J6PB, Empreinte: Plat | Nombre d'éléments: 6
Jeux de tournevis Protwist FACOM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATP.J6PB
Rubix :0139-5346500
EAN :3662424096372
Documents
Détails articles : JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST
Le jeu de tournevis PROTWIST® ATP.J6PB de Facom est une solution polyvalente et performante pour les professionnels exigeants. Combinant robustesse, confort d’utilisation et durabilité, ce coffret de 6 tournevis répond aux besoins de vissage les plus courants, qu'il s'agisse de vis à fente ou Phillips®.
Caractéristiques :
Conçu pour une prise en main naturelle et confortable, chaque tournevis est équipé d'un manche ergonomique en Soft Grip. Cette matière résiste aux produits chimiques, tout en assurant une excellente adhérence. Le traitement thermique en ligne double la résistance de la lame et prolonge la durée de vie de l'empreinte. La technologie tri-coating, combinant zinc, nickel et chrome, offre une protection quadruple contre la corrosion. La précision du vissage est renforcée grâce à l'usinage des pointes par commande numérique, garantissant un ajustement idéal dans les têtes de vis. Le manche est optimisé pour offrir jusqu'à 10 % de couple en plus.
Spécifications :
• Type de produit : jeu de tournevis à main
• 6 tournevis :
o AT3.5x75 – 3,5 mm x 75 mm tournevis à fente
o AT4x100 – 4 mm x 100 mm tournevis à fente
o AT5.5x150 – 5,5 mm x 150 mm tournevis à fente
o AT6.5x150 – 6,5 mm x 150 mm tournevis à fente
o ATP1x100 – PH1 x 100 mm tournevis Phillips®
o ATP2x125 – PH2 x 125 mm tournevis Phillips®
• Empreintes : vis à fente et Phillips®
• Manche : Soft Grip bi-matière
• Ergonomie : +10 % de couple
• Traitement de la lame : tri-coating (zinc-nickel-chrome)
• Marquage : marquage laser permanent
• Usinage de la pointe : CNC pour une précision accrue
• Traitement thermique : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Caractéristiques :
Conçu pour une prise en main naturelle et confortable, chaque tournevis est équipé d'un manche ergonomique en Soft Grip. Cette matière résiste aux produits chimiques, tout en assurant une excellente adhérence. Le traitement thermique en ligne double la résistance de la lame et prolonge la durée de vie de l'empreinte. La technologie tri-coating, combinant zinc, nickel et chrome, offre une protection quadruple contre la corrosion. La précision du vissage est renforcée grâce à l'usinage des pointes par commande numérique, garantissant un ajustement idéal dans les têtes de vis. Le manche est optimisé pour offrir jusqu'à 10 % de couple en plus.
Spécifications :
• Type de produit : jeu de tournevis à main
• 6 tournevis :
o AT3.5x75 – 3,5 mm x 75 mm tournevis à fente
o AT4x100 – 4 mm x 100 mm tournevis à fente
o AT5.5x150 – 5,5 mm x 150 mm tournevis à fente
o AT6.5x150 – 6,5 mm x 150 mm tournevis à fente
o ATP1x100 – PH1 x 100 mm tournevis Phillips®
o ATP2x125 – PH2 x 125 mm tournevis Phillips®
• Empreintes : vis à fente et Phillips®
• Manche : Soft Grip bi-matière
• Ergonomie : +10 % de couple
• Traitement de la lame : tri-coating (zinc-nickel-chrome)
• Marquage : marquage laser permanent
• Usinage de la pointe : CNC pour une précision accrue
• Traitement thermique : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
• Prise en main optimale grâce au manche Soft Grip ergonomique
• Usinage de précision pour un ajustement parfait dans la vis
• Excellente résistance à la corrosion avec la technologie tri-coating
• Transmission de couple améliorée pour un effort réduit
• Polyvalence avec empreintes mixtes (fente et Phillips®)
• Résistance aux produits chimiques pour un usage intensif
• Identification facile grâce au marquage laser permanent
• Usinage de précision pour un ajustement parfait dans la vis
• Excellente résistance à la corrosion avec la technologie tri-coating
• Transmission de couple améliorée pour un effort réduit
• Polyvalence avec empreintes mixtes (fente et Phillips®)
• Résistance aux produits chimiques pour un usage intensif
• Identification facile grâce au marquage laser permanent
Applications
Idéal pour les professionnels de l’industrie, de la maintenance, de l’électricité non sous tension, du bricolage ou de l’assemblage mécanique, ce jeu de tournevis est conçu pour une utilisation intensive. Il est parfaitement adapté aux ateliers, aux chantiers, aux lignes de production ou aux services de maintenance. Le coffret est également utile pour les artisans et techniciens qui recherchent un outillage fiable.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|---|
| Empreinte | plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,78 € HT
/ unité
42,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h