Jeu de tournevis Facom AEF.J1PB, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 5
Coffret de 5 tournevis Micro-Tech® Fente - Phillips®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AEF.J1PB
Rubix :0139-5333034
EAN :3148517625075
Documents
Détails articles : TOURNEVIS MICROTECH COFFRET DE 5 TOURNEVIS
Précision, confort et solidité : ce lot de tournevis MICRO-TECH® réunit tout ce qu’il faut pour aborder les petits travaux de vissage avec aisance. Idéal pour les réparations délicates ou les montages de précision, il permet de travailler avec une grande stabilité et un geste fluide.
Caractéristiques :
Le kit Facom MICRO-TECH® réunit cinq tournevis de précision adaptés aux vis à fente et Phillips®. Leur conception ergonomique avec tête tournante permet un contrôle parfait du vissage, même sur les pièces les plus petites. Chaque lame est chromée pour résister à la corrosion et présentée avec un bout bruni afin d'assurer un ajustement précis dans l'empreinte de la vis. Pour la référence AEF.J1, l'ensemble est fourni dans un coffret en plastique rigide, équipé d'une fermeture métallique, qui assure une excellente protection des outils lors du transport. L'intérieur est doté d'une mousse de rangement prédécoupée, maintenant chaque tournevis en place et permettant de repérer immédiatement un outil manquant. Les tournevis de la référence AEF.J1PB se présentent quant à eux dans un emballage en carton. La qualité de fabrication et la garantie à vie révèle une durabilité exemplaire et une précision constante dans le temps.
Spécifications :
- Références : AEF.J1 et AEF.J1PB (sans coffret).
- Contenu du lot : 5 tournevis MICRO-TECH®
- Détail : 4 tournevis AEF pour vis à fente (1.5x35 ; 1,8x35 ; 2x35 ; 2,5x35) et un tournevis AEFP Phillips® (PH00)
- Poids net : 0,17 kg.
- Matériaux : acier chromé et poignée composite rainurée.
- Empreinte : durcie par trempage.
- Présentation : lame chromée, bout bruni.
- Tête tournante (swivel cap) pour un guidage stable.
- Coffret rigide de 178 x 91 x 25 mm avec fermeture métallique et mousse de calage amovible (seulement sur la version AEF.J1)
- Antimagnétique : non.
- Code couleur : oui.
Caractéristiques :
Le kit Facom MICRO-TECH® réunit cinq tournevis de précision adaptés aux vis à fente et Phillips®. Leur conception ergonomique avec tête tournante permet un contrôle parfait du vissage, même sur les pièces les plus petites. Chaque lame est chromée pour résister à la corrosion et présentée avec un bout bruni afin d'assurer un ajustement précis dans l'empreinte de la vis. Pour la référence AEF.J1, l'ensemble est fourni dans un coffret en plastique rigide, équipé d'une fermeture métallique, qui assure une excellente protection des outils lors du transport. L'intérieur est doté d'une mousse de rangement prédécoupée, maintenant chaque tournevis en place et permettant de repérer immédiatement un outil manquant. Les tournevis de la référence AEF.J1PB se présentent quant à eux dans un emballage en carton. La qualité de fabrication et la garantie à vie révèle une durabilité exemplaire et une précision constante dans le temps.
Spécifications :
- Références : AEF.J1 et AEF.J1PB (sans coffret).
- Contenu du lot : 5 tournevis MICRO-TECH®
- Détail : 4 tournevis AEF pour vis à fente (1.5x35 ; 1,8x35 ; 2x35 ; 2,5x35) et un tournevis AEFP Phillips® (PH00)
- Poids net : 0,17 kg.
- Matériaux : acier chromé et poignée composite rainurée.
- Empreinte : durcie par trempage.
- Présentation : lame chromée, bout bruni.
- Tête tournante (swivel cap) pour un guidage stable.
- Coffret rigide de 178 x 91 x 25 mm avec fermeture métallique et mousse de calage amovible (seulement sur la version AEF.J1)
- Antimagnétique : non.
- Code couleur : oui.
Points forts
- Précision : la tête tournante permet un contrôle parfait lors du vissage et du dévissage de petites vis.
- Durabilité : les pointes trempées résistent à l’usure et conservent leur forme dans le temps.
- Garantie à vie : investissement durable et sûr pour les professionnels.
- Durabilité : les pointes trempées résistent à l’usure et conservent leur forme dans le temps.
- Garantie à vie : investissement durable et sûr pour les professionnels.
Applications
Cet ensemble de tournevis de précision Facom MICRO-TECH® est idéal pour les travaux de maintenance électronique, d’optique et de micromécanique. Il convient parfaitement aux technicien·ne·s en électricité, aux spécialistes en instruments de mesure, aux horlogers et aux professionnels du modélisme. Chaque tournevis permet un travail minutieux sur des composants fragiles où la précision est essentielle.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,05 € HT
/ lot
36,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h