Jeu de tournevis Roebuck 898163, Nombre d'éléments: 10

JEU DE 10 TOURNEVIS DE PRÉCISION

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :7849753
Roebuck :898163
Rubix :R600-5474387
Fabricant :898163
EAN :3660338519079
JEU DE 10 TOURNEVIS DE PRECISION

Résumé technique

Nombre d'éléments10

Documents

Détails articles : JEU DE 10 TOURNEVIS DE PRECISION


Un jeu complet de tournevis de précision pour couvrir les principales applications
Confort et précision : tournevis de précision avec manche ergonomique bimatière et tête repose-doigt pivotante à 360°
Robuste : lame en acier S2 avec finition nickelée mate et pointe noire
Facile à transporter : étui de rangement en nylon polyester 1680D ultra-résistant avec supports pour tournevis
Norme : ISO2380-1:2004
Contenu du jeu :
3 x Fente : 1,5 / 2 / 3 mm
3 x Phillips : n°00 / n°0 / n°1
4 x Profil Torx : T5 / T6 / T8 / T9

Dimensions des tournevis :
Manche = 92 mm
Lame = 60 mm
Total = 152 mm

Dimensions de l'étui : 235 x 80 x 45 mm

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments10
37,06 € HT
/ unité
44,47 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h