Jeu de tournevis Facom NS.265M, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 21
Composition tournevis à frapper de 21 outils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :NS.265M
Rubix :0139-5002196
EAN :3148515103858
Documents
Détails articles : COMPOSITION DE 21 OUTILS 1/2' NS.265M
Ce jeu Facom comprend un tournevis à frapper 1/2", une douille et 19 embouts, destiné aux travaux de serrage et de desserrage. Il permet de débloquer des vis grippées ou rouillées grâce à un mécanisme de frappe efficace. Livré dans une boîte plastique solide, il offre une solution pratique pour les interventions de maintenance, la mécanique et les chantiers.
Caractéristiques :
Ce jeu Facom se distingue par sa qualité de fabrication et la précision de ses composants. L'outil principal, le tournevis à frapper NS.260A, permet un déblocage sûr et rapide des vis. Il fonctionne par impact rotatif, transformant la force du marteau en mouvement de rotation contrôlé. La douille porte-embouts NS.236A permet l’utilisation d’embouts interchangeables 5/16" avec une transmission de couple jusqu’à 400 N·m. Le coffret comprend une large gamme d'embouts interchangeables couvrant tous les types d'empreintes courantes : Pozidriv®, Phillips®, fente, hexagonale et Torx®. Le tout est organisé dans une mousse thermoformée PLS23, intégrée à une boîte plastique rigide BPMBOXS, garantissant protection et accès rapide à chaque pièce.
Spécifications :
• Entraînement : 1/2" (12,7 mm)
• Couple maximal : 400 N·m
• Poids total : 1,92 kg
• Tournevis à frapper : NS.260A
• Douille Impact porte-embouts : NS.236A
• Embouts Pozidriv® : END n° 2, 3, 4
• Embouts Phillips® : ENP n° 2, 3, 4
• Embouts fente : ENS n° 8, 10, 12, 14 mm
• Embouts hexagonaux : ENH n° 5, 6, 8, 10 mm
• Embouts Torx® : ENX n° 20, 30, 40, 45, 50
• Boîte plastique : BPMBOXS
• Plateau thermoformé : PLS23
Caractéristiques :
Ce jeu Facom se distingue par sa qualité de fabrication et la précision de ses composants. L'outil principal, le tournevis à frapper NS.260A, permet un déblocage sûr et rapide des vis. Il fonctionne par impact rotatif, transformant la force du marteau en mouvement de rotation contrôlé. La douille porte-embouts NS.236A permet l’utilisation d’embouts interchangeables 5/16" avec une transmission de couple jusqu’à 400 N·m. Le coffret comprend une large gamme d'embouts interchangeables couvrant tous les types d'empreintes courantes : Pozidriv®, Phillips®, fente, hexagonale et Torx®. Le tout est organisé dans une mousse thermoformée PLS23, intégrée à une boîte plastique rigide BPMBOXS, garantissant protection et accès rapide à chaque pièce.
Spécifications :
• Entraînement : 1/2" (12,7 mm)
• Couple maximal : 400 N·m
• Poids total : 1,92 kg
• Tournevis à frapper : NS.260A
• Douille Impact porte-embouts : NS.236A
• Embouts Pozidriv® : END n° 2, 3, 4
• Embouts Phillips® : ENP n° 2, 3, 4
• Embouts fente : ENS n° 8, 10, 12, 14 mm
• Embouts hexagonaux : ENH n° 5, 6, 8, 10 mm
• Embouts Torx® : ENX n° 20, 30, 40, 45, 50
• Boîte plastique : BPMBOXS
• Plateau thermoformé : PLS23
Points forts
• Transmission de couple exceptionnelle jusqu'à 400 N·m
• Large compatibilité avec différents types de vis (Pozidriv®, Phillips®, Torx®, hexagonales, à fente)
• Idéal pour le desserrage des vis bloquées ou rouillées
• Rangement sûr et ordonné grâce à la mousse thermoformée PLS23
• Large compatibilité avec différents types de vis (Pozidriv®, Phillips®, Torx®, hexagonales, à fente)
• Idéal pour le desserrage des vis bloquées ou rouillées
• Rangement sûr et ordonné grâce à la mousse thermoformée PLS23
Applications
• Maintenance industrielle
• Mécanique automobile
• Construction
• Réparation d’équipements
• Mécanique automobile
• Construction
• Réparation d’équipements
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 21 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
La composition tournevis à frapper de 21 outils Facom NS.265M couvre les empreintes Pozidriv® n° 2, 3 et 4, Phillips® n° 2, 3 et 4, fente 8, 10, 12 et 14 mm, hexagonales 5, 6, 8 et 10 mm, et Torx® n° 20, 30, 40, 45 et 50.
Le jeu tournevis à frapper de 21 outils Facom NS.265M est prévu avec un entraînement 1/2" = 12,7 mm et un couple de 400 N m.
La composition tournevis à frapper de 21 outils Facom NS.265M mesure 139 mm de large, 59 mm de haut et pèse 1,92 kg.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
224,18 € HT
/ unité
269,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h