Jeu de tournevis Facom AEX.J2, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 8

Coffret de 8 tournevis Micro-Tech® Torx®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :AEX.J2
Rubix :0139-5002093
EAN :3148515003547
COFFRET 8 TOURNEVIS MICRO TORX AEX.J2

Résumé technique

Nombre d'éléments8
Empreinteprofil torx

Documents

Détails articles : COFFRET 8 TOURNEVIS MICRO TORX AEX.J2


Incarnant le savoir-faire français dans ce qu’il a de plus précis, le coffret de tournevis de précision MICRO-TECH® Facom AEX.J2 a été conçu pour les travaux de vissage délicats. Il marie robustesse et minutie, tout en intégrant dans son format compact une ergonomie soignée et une résistance remarquable, garantie à vie.

Caractéristiques :
Chaque détail du coffret MICRO-TECH® AEX.J2 a été pensé pour rendre le travail plus fluide et agréable. La tête tournante, ou swivel cap, offre une rotation souple et stable, idéale pour doser la pression sans effort. La lame chromée, terminée par un bout bruni, combine antireflet à une protection contre la corrosion. À l’intérieur, une mousse de rangement dense maintient les tournevis bien calés et permet de repérer d’un coup d’œil s’il en manque un. Le coffret rigide, muni d’une fermeture métallique, protège efficacement les outils lors des déplacements. Le code couleur sur le dessus de chaque tournevis simplifie l’identification, tout en apportant une touche visuelle pratique. Entre précision d’horloger et solidité d’atelier, ce coffret illustre parfaitement l’esprit Facom : durable, fonctionnel et soigné.

Spécifications :
- Référence : AEX.J2.
- Contenu : 8 tournevis Torx® (AEX5x35, AEX6x35, AEX7x35, AEX8x75, AEX9x75, AEX10x75, AEX15x75, AEX20x75)
- Longueur des lames : 35 mm et 75 mm selon le modèle.
- Tailles : T5, T6, T7, T8, T9, T10 et T15.
- Dimensions du coffret : L 205 x l 130 x H 31 mm.
- Poids total : 335 g.
- Matière de la lame : acier trempé chromé.
- Poignée : polymère ergonomique avec tête tournante.
- Coffret : plastique rigide avec fermeture métallique.
- Rangement : mousse de calage intérieure.
- Code couleur : oui.
- Antimagnétique : non.
- Garantie : à vie (typologie E : échange).

Points forts

- Rangement intelligent : la mousse interne maintient l’ordre et facilite la vérification visuelle des outils.
- Confort de manipulation : la poignée ergonomique réduit la fatigue et garantit une prise sûre.
- Précision maîtrisée : la tête tournante assure une conduite fluide et précise du vissage.
- Longévité exemplaire : les lames chromées et trempées offrent une protection durable contre l’usure.
- Savoir-faire français : un produit conçu, assemblé et garanti en France, symbole de fiabilité et de qualité.

Applications

Parfait pour les opérations d’électronique, de maintenance fine, d’optique ou de mécanique de précision. Accompagne les interventions délicates sur les dispositifs sensibles. Empreintes Torx® qui assurent un serrage net et sans dérapage, même sur les vis les plus petites. Se transporte aisément d’un poste à un autre ou sur le terrain. Se retrouve dans les ateliers, laboratoires, lignes de production et services de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Empreinteprofil torx
89,22 € HT
/ unité
107,06 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h