Jeu de tournevis Facom AT.J10, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 10
Jeu de 10 tournevis Protwist
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AT.J10
Rubix :0139-5344331
EAN :3662424094644
Documents
Détails articles : JEU DE 10 TOURNEVIS PROTWIST
Le coffret de tournevis Protwist® AT.J de Facom regroupe dix tournevis essentiels pour les opérations de vissage au quotidien. Il met l’accent sur la prise en main, la précision des empreintes et la résistance des lames. Il s’adresse aux professionnels qui recherchent un coffret fiable et simple à utiliser.
Caractéristiques :
Chaque tournevis reçoit un traitement thermique en ligne qui renforce la lame et la stabilité de l’empreinte. Le manche en Soft Grip offre une tenue sûre et reste stable face aux produits chimiques utilisés en atelier. La lame est protégée par un revêtement tri coating zinc nickel chrome qui limite la corrosion. L’ergonomie du manche facilite l’application du couple sans effort inutile. Le marquage laser assure une identification durable des outils au fil des interventions. Les empreintes, usinées par commande numérique, s’adaptent mieux à la vis pour limiter le ripage et réduire l’usure.
Spécifications :
• Poids net : 1,19 kg
• Traitement thermique en ligne : +50 % de durée de vie, +100 % de résistance
• Revêtement de lame : tri coating (zinc nickel chrome)
• Résistance à la corrosion : ×4
• Manche : Soft Grip, résistant aux produits chimiques
• Ergonomie du manche : +10 % de couple
• Marquage : gravure laser
• Usinage des empreintes : commande numérique
Normes :
• ISO 2380-1 : définit les dimensions, les tolérances et les caractéristiques générales des tournevis à lame plate pour vis à fente
• ISO 2380-2 : précise les exigences relatives aux essais de performance, notamment la résistance du manche et de la lame, afin d’assurer la sécurité et la durabilité des tournevis
• ISO 8764-1 : spécifie les dimensions et les exigences pour les tournevis à empreinte cruciforme de type Phillips®
• ISO 8764-2 : définit les dimensions et les caractéristiques des tournevis à empreinte Phillips®
Caractéristiques :
Chaque tournevis reçoit un traitement thermique en ligne qui renforce la lame et la stabilité de l’empreinte. Le manche en Soft Grip offre une tenue sûre et reste stable face aux produits chimiques utilisés en atelier. La lame est protégée par un revêtement tri coating zinc nickel chrome qui limite la corrosion. L’ergonomie du manche facilite l’application du couple sans effort inutile. Le marquage laser assure une identification durable des outils au fil des interventions. Les empreintes, usinées par commande numérique, s’adaptent mieux à la vis pour limiter le ripage et réduire l’usure.
Spécifications :
• Poids net : 1,19 kg
• Traitement thermique en ligne : +50 % de durée de vie, +100 % de résistance
• Revêtement de lame : tri coating (zinc nickel chrome)
• Résistance à la corrosion : ×4
• Manche : Soft Grip, résistant aux produits chimiques
• Ergonomie du manche : +10 % de couple
• Marquage : gravure laser
• Usinage des empreintes : commande numérique
Normes :
• ISO 2380-1 : définit les dimensions, les tolérances et les caractéristiques générales des tournevis à lame plate pour vis à fente
• ISO 2380-2 : précise les exigences relatives aux essais de performance, notamment la résistance du manche et de la lame, afin d’assurer la sécurité et la durabilité des tournevis
• ISO 8764-1 : spécifie les dimensions et les exigences pour les tournevis à empreinte cruciforme de type Phillips®
• ISO 8764-2 : définit les dimensions et les caractéristiques des tournevis à empreinte Phillips®
Points forts
• Meilleure durabilité de l'outil grâce à la robustesse des lames
• Tenue ferme dans la vis pour un transfert de couple efficace
• Confort de prise en main lors des interventions prolongées
• Résistance aux solvants et aux huiles présents en atelier
• Protection anticorrosion pour une performance régulière dans le temps
• Tenue ferme dans la vis pour un transfert de couple efficace
• Confort de prise en main lors des interventions prolongées
• Résistance aux solvants et aux huiles présents en atelier
• Protection anticorrosion pour une performance régulière dans le temps
Applications
• Maintenance industrielle
• Mécanique générale
• Électricité
• Travaux d’assemblage
• Réglage d’équipements
• Mécanique générale
• Électricité
• Travaux d’assemblage
• Réglage d’équipements
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,11 € HT
/ unité
88,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h