Jeu de 10 tournevis.
Contient : 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm avec écrou.
n°1 x 100 - n°2 x 125.
n°0 x 75 - n°1 x 100 - n°2 x 125
Points forts
NOUVEAUX TOURNEVIS PROTWIST : Nouvelle empreinte jusqu’à 100% plus endurante grâce au nouveau traitement
thermique. - Empreinte 4 fois plus résistante à la corrosion grâce au nouveau traitement de surface au Zinc. - Le manche permet de transmettre 10% de couple en plus*. - Manche résistant aux agents chimiques et solvants d’atelier. - Marquage Laser indélébile de la dimension de l’empreinte. - Code couleur pour un repérage immédiat de l’empreinte.