Jeu de tournevis Facom ATWH.J13, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 13

Jeu de 13 tournevis Protwist

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATWH.J13
Rubix :0139-5344408
EAN :3662424097126
JEU DE 13 TOURNEVIS PROTWIST

Résumé technique

Nombre d'éléments13
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : JEU DE 13 TOURNEVIS PROTWIST


Le jeu de tournevis PROTWIST® ATWH.J13 de Facom est une solution de choix pour les professionnels exigeants. Composé de 13 tournevis de haute précision, ce coffret se distingue par sa conception robuste, sa performance accrue et sa grande durabilité. Son ergonomie étudiée et sa technologie avancée en font un indispensable des ateliers et chantiers.

Caractéristiques :
Le jeu de tournevis PROTWIST® ATWH.J13 est conçu pour offrir une expérience d’utilisation optimale, même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à leur lame traitée thermiquement, ces tournevis assurent une résistance exceptionnelle à l’usure et une durée de vie prolongée. Le manche bi-matière Soft Grip procure une prise en main confortable, même lors d’usages prolongés, tout en résistant aux produits chimiques couramment rencontrés en milieu professionnel. Le traitement tri-coating (zinc-nickel-chrome) de la lame garantit une résistance supérieure à la corrosion. Le design ergonomique du manche optimise le couple transmis, améliorant ainsi l’efficacité des vissages. Le marquage laser assure une identification durable, tandis que l’usinage précis des empreintes permet un ajustement idéal sur les vis, réduisant l’usure et les risques de dérapage.

Spécifications :
• Nombre de pièces : 13
• Contenu du coffret : AN 3,5 x 75 mm ; AN 4 x 100 mm ; AN 5,5 x 100 mm ; AW 6,5 x 150 mm ; AWH 8 x 150 mm ; AWH 10 x 200 mm ; AN 4 x 25 mm ; AN 6,5 x 35 mm ; ANP 1 x 100 mm ; ANP 2 x 125 mm ; ANP 2 x 35 mm ; AND 1 x 100 mm ; AND 2 x 125 mm
• Type de lame : lame hexagonale, traitée tri-coating
• Manche : bi-matière Soft Grip, antichoc, ergonomique
• Marquage : laser
• Usinage : empreintes usinées numériquement
• Conditionnement : livré en coffret pratique

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.

Points forts

• Transmission de couple améliorée grâce à la lame hexagonale
• Manche ergonomique et antichoc pour un confort maximal
• Haute résistance à la corrosion avec traitement tri-coating
• Réduction de l’usure grâce à l’usinage précis des empreintes
• Marquage laser durable pour une identification facilitée
• Coffret pratique et complet pour un usage professionnel
• Prise en main sécurisée, même en milieu huileux ou avec gants

Applications

Ce coffret de tournevis est conçu pour les professionnels de la maintenance industrielle, les techniciens de terrain, les mécaniciens et les artisans. Il est idéal pour les opérations de vissage et de dévissage sur des équipements mécaniques, électriques ou électroniques. Utilisable en atelier, sur chantier ou en environnement industriel, ce jeu de tournevis permet des interventions rapides, sûres et efficaces.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments13
Empreinteempreintes multiples
97,40 HT
/ unité
116,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h