Jeu de tournevis Facom AEF.J6, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 8

Coffret de 8 tournevis Micro-Tech® Fente - Phillips® - Pozidriv®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :AEF.J6
Rubix :0139-5002090
EAN :3148515003509
COFFRET 8 TOURNEVIS MICRO-TECH - AEF.J6 - (UC5)

Résumé technique

Nombre d'éléments8
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : COFFRET 8 TOURNEVIS MICRO-TECH - AEF.J6 - (UC5)


Coffret de tournevis de précision Facom MICRO-TECH® AEF.J6, conçu pour les travaux fins en maintenance et assemblage. Ensemble compact et robuste, pensé pour la performance, la fiabilité et la rapidité d’intervention sur vis à fente, Phillips® et Pozidriv®.

Caractéristiques :
Le coffret de tournevis de précision MICRO-TECH® réunit 8 outils sélectionnés pour couvrir les opérations de vissage les plus courantes en électronique, micromécanique, appareillage et maintenance industrielle légère. Chaque tournevis possède une tête tournante (swivel cap) qui stabilise l’appui et guide la rotation pour un contrôle précis, même dans les zones exiguës. Les lames sont chromées, avec un bout bruni pour une meilleure lisibilité du profil et une réduction des reflets. Les pointes sont trempées pour une tenue à l’usure supérieure et une durée de vie optimale. Un code couleur en extrémité de manche permet d’identifier instantanément le type d’empreinte et la dimension, ce qui accélère les interventions. Le coffret rigide en plastique, doté d’une fermeture métallique, protège les outils lors des déplacements et en atelier. À l’intérieur, une mousse de rangement calibre chaque tournevis, évite les chocs, limite les bruits en transport et permet de repérer d’un coup d’œil un outil manquant. Chaque tournevis bénéficie de la garantie à vie Facom pour un investissement durable et maîtrisé.

Spécifications :
- Marque et gamme : Facom MICRO-TECH®.
- Référence coffret : AEF.J6.
- Contenu fente (5 pcs) : AEF2x75, AEF2,5x75, AEF3x75, AEF3,5x75, AEF4x75.
- Contenu Phillips® (1 pc) : AEFP00x75 (PH00).
- Contenu Pozidriv® (2 pcs) : AEFD0x75 (PZ0), AEFD1x75 (PZ1).
- Longueur utile de la lame : 75 mm.
- Finition lame : chromée, bout bruni ; AEFD avec lame intégralement brunie.
- Pointe : trempée, haute résistance à l’usure.
- Tête tournante : oui (swivel cap).
- Code couleur : repérage sur le dessus du tournevis.
- Poids total coffret : 270 g.
- Coffret : plastique rigide avec fermeture métallique ; mousse de calage interne.
- Dimensions coffret : L 215 x l 130 x H 31 mm.
- Garantie : chaque tournevis couvert par la garantie à vie Facom.
- Origine France Garantie.

Points forts

- Précision maîtrisée : tête tournante et pointes trempées pour un contrôle fin, une pression régulière et une usure minimale sur les empreintes.
- Organisation rapide : code couleur et mousse découpée pour identifier, saisir et ranger chaque outil sans perte de temps.
- Robustesse terrain : coffret rigide avec fermeture métallique pour protéger les tournevis et garantir la disponibilité des outils en déplacement.
- Polyvalence ciblée : 8 références couvrant fente, Phillips® et Pozidriv® pour répondre à la majorité des opérations de vissage de précision.
- Investissement durable : garantie à vie Facom sur chaque tournevis pour sécuriser le coût total de possession.

Applications

Conçu pour les postes de maintenance de précision en PME industrielles, ateliers d’électronique, fabricants d’ensembles câblés et services SAV. Utile en assemblage de cartes, réglage d’appareils de mesure, interventions sur borniers, micromécanique, optique et instrumentation. Exemples d’usage : serrage et desserrage de vis de borniers miniatures, réglage de trimmers et micro-potentiomètres, montage de capteurs, maintenance d’équipements médicaux non critiques, réparation de petits appareils électroménagers, ajustage de mécanismes horlogers simples ou d’accessoires optiques.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Empreinteempreintes multiples
58,18 HT
/ unité
69,82 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h