Chiffon non-tissé Wypall 19127, Nombre de formats : 240 | Contact alimentaire : Oui
Chiffons WypAll* X80 Plus 19127 - 1 paquet de 30 chiffons pliés en 4, rouges
Voir les informations techniquesRéférences
Wypall :19127
Rubix :5474-6137851
Fabricant :19127
EAN :1770242555222






Détails articles : CHIFFON WYPALL X80 PLUS ROUGE
Les chiffons WypAll® Plus X80 19127 offrent une solution de nettoyage réutilisable, performante et hygiénique pour les professionnels ayant des exigences élevées en matière d’entretien. Conçus pour durer et résister aux nettoyages intensifs, ces chiffons rouges pliés en quatre sont certifiés pour le contact alimentaire. Leur technologie avancée assure une absorption rapide et efficace, tout en réduisant la propagation des contaminants.
Caractéristiques :
Les chiffons WypAll® Plus X80 sont conçus pour les nettoyages intensifs où l’efficacité et la résistance sont essentielles. Leur fabrication en fibre de cellulose, issue de bois recyclé, les rend non seulement robustes, mais également respectueux de l’environnement. La technologie exclusive Hydroknit™ garantit une combinaison unique de légèreté et d’absorption rapide, ce qui permet un nettoyage plus propre en un minimum de temps. Le gaufrage Powerpocket améliore la collecte des saletés et optimise la performance d’essuyage. Les chiffons sont pliés en quatre et conditionnés dans un emballage plastique hygiénique, idéal pour protéger contre la poussière et les salissures. Leur compatibilité avec une large gamme de produits chimiques, y compris les quats, l’acide peracétique ou encore le peroxyde d’hydrogène, en fait un choix fiable pour les environnements sensibles, comme l’agroalimentaire ou le secteur médical. Ces chiffons sont conçus pour le nettoyage par code couleur avec une couleur distincte pour chaque tâche (par exemple, nettoyage des zones alimentaires ou des sanitaires), ce qui améliore la gestion des zones à risque et limite les transferts de contaminants d’un espace à l’autre.
Spécifications :
- Modèle : WypAll® Plus X80 19127
- Quantité : 8 paquets de 30 chiffons
- Couleur : Rouge
- Type de pli : 1/4
- Épaisseur : 1
- Texture : Oui (gaufrage Powerpocket)
- Longueur de la feuille : 35,5 cm
- Largeur de la feuille : 33,5 cm
- Matériau principal : Fibre de cellulose avec technologie Hydroknit™
- Certifié contact alimentaire : Oui
- Compatible avec : acide peracétique, peroxyde d’hydrogène, eau de Javel, quats, savon, méthyléthyl cétone, isopropanol, acétone.
Normes :
Ce chiffon WypAll® Plus X80 est conforme aux normes ISO 9001, ISO 14001, ainsi qu'aux règlements (CE) n° 1935/2004 et (CE) n° 2023/2006 :
- La norme ISO 9001 garantit que le produit répond à des exigences strictes en matière de gestion de la qualité, de traçabilité et de satisfaction client ;
- La norme ISO 14001 atteste que le processus de fabrication respecte les standards de gestion environnementale, avec un contrôle rigoureux des impacts écologiques ;
- Le règlement (CE) n° 1935/2004 concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, assurant leur innocuité ;
- Le règlement (CE) n° 2023/2006 fixe les bonnes pratiques de fabrication des matériaux destinés au contact alimentaire, garantissant la conformité et la sécurité du produit.
Informations sur la marque :
WypAll® appartient au groupe Kimberly-Clark et se distingue par son savoir-faire reconnu dans le domaine de l'essuyage professionnel. La marque conçoit des solutions spécifiques pour le nettoyage de salissures, telles que l'huile, la graisse ou les déversements alimentaires. Sa gamme inclut des essuyeurs, lingettes et chiffons, conçus pour remplacer efficacement les essuie-tout classiques, les tissus réutilisables et les serviettes jetables. Reconnue pour la performance et la constance de ses produits, WypAll® répond aux attentes des professionnels dans une grande variété d'environnements exigeants.
Caractéristiques :
Les chiffons WypAll® Plus X80 sont conçus pour les nettoyages intensifs où l’efficacité et la résistance sont essentielles. Leur fabrication en fibre de cellulose, issue de bois recyclé, les rend non seulement robustes, mais également respectueux de l’environnement. La technologie exclusive Hydroknit™ garantit une combinaison unique de légèreté et d’absorption rapide, ce qui permet un nettoyage plus propre en un minimum de temps. Le gaufrage Powerpocket améliore la collecte des saletés et optimise la performance d’essuyage. Les chiffons sont pliés en quatre et conditionnés dans un emballage plastique hygiénique, idéal pour protéger contre la poussière et les salissures. Leur compatibilité avec une large gamme de produits chimiques, y compris les quats, l’acide peracétique ou encore le peroxyde d’hydrogène, en fait un choix fiable pour les environnements sensibles, comme l’agroalimentaire ou le secteur médical. Ces chiffons sont conçus pour le nettoyage par code couleur avec une couleur distincte pour chaque tâche (par exemple, nettoyage des zones alimentaires ou des sanitaires), ce qui améliore la gestion des zones à risque et limite les transferts de contaminants d’un espace à l’autre.
Spécifications :
- Modèle : WypAll® Plus X80 19127
- Quantité : 8 paquets de 30 chiffons
- Couleur : Rouge
- Type de pli : 1/4
- Épaisseur : 1
- Texture : Oui (gaufrage Powerpocket)
- Longueur de la feuille : 35,5 cm
- Largeur de la feuille : 33,5 cm
- Matériau principal : Fibre de cellulose avec technologie Hydroknit™
- Certifié contact alimentaire : Oui
- Compatible avec : acide peracétique, peroxyde d’hydrogène, eau de Javel, quats, savon, méthyléthyl cétone, isopropanol, acétone.
Normes :
Ce chiffon WypAll® Plus X80 est conforme aux normes ISO 9001, ISO 14001, ainsi qu'aux règlements (CE) n° 1935/2004 et (CE) n° 2023/2006 :
- La norme ISO 9001 garantit que le produit répond à des exigences strictes en matière de gestion de la qualité, de traçabilité et de satisfaction client ;
- La norme ISO 14001 atteste que le processus de fabrication respecte les standards de gestion environnementale, avec un contrôle rigoureux des impacts écologiques ;
- Le règlement (CE) n° 1935/2004 concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, assurant leur innocuité ;
- Le règlement (CE) n° 2023/2006 fixe les bonnes pratiques de fabrication des matériaux destinés au contact alimentaire, garantissant la conformité et la sécurité du produit.
Informations sur la marque :
WypAll® appartient au groupe Kimberly-Clark et se distingue par son savoir-faire reconnu dans le domaine de l'essuyage professionnel. La marque conçoit des solutions spécifiques pour le nettoyage de salissures, telles que l'huile, la graisse ou les déversements alimentaires. Sa gamme inclut des essuyeurs, lingettes et chiffons, conçus pour remplacer efficacement les essuie-tout classiques, les tissus réutilisables et les serviettes jetables. Reconnue pour la performance et la constance de ses produits, WypAll® répond aux attentes des professionnels dans une grande variété d'environnements exigeants.
Points forts
- Nettoyage rapide et efficace grâce à une forte capacité d’absorption ;
- Réutilisables et résistants, réduisent les coûts à long terme ;
- Technologie Hydroknit™ pour une durabilité accrue ;
- Compatible avec une large variété de produits chimiques ;
- Certifiés pour le contact alimentaire, adaptés aux environnements sensibles ;
- Couleur rouge pour une identification rapide et une séparation des zones de travail.
- Réutilisables et résistants, réduisent les coûts à long terme ;
- Technologie Hydroknit™ pour une durabilité accrue ;
- Compatible avec une large variété de produits chimiques ;
- Certifiés pour le contact alimentaire, adaptés aux environnements sensibles ;
- Couleur rouge pour une identification rapide et une séparation des zones de travail.
Applications
Ces chiffons WypAll® Plus X80 sont recommandés pour les environnements où l’hygiène est prioritaire, comme l’industrie agroalimentaire, les cuisines professionnelles, les laboratoires et les hôpitaux. Ils sont également utilisés dans les ateliers de maintenance, les usines de transformation ou les zones de préparation médicale. Leur conception polyvalente permet aussi une utilisation efficace dans des contextes moins exigeants comme les bureaux ou les commerces. Pour des performances optimales, il est recommandé de les utiliser dans des zones définies, avec les produits chimiques validés et selon les protocoles d’hygiène en vigueur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de formats | 240 |
|---|---|
| Contact alimentaire | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 351,10 € HT
/ 30 cartons
6 421,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours