Chiffon non-tissé Tork 510137, Nombre de formats : 400

Tork Chiffon de Nettoyage blanc W1/2/3, utilisation répétée, 1 x 400 chiffons, 510137

Voir les informations techniques

Références

Tork :510137
Rubix :2103-6058143
Fabricant :510137
EAN :7322540057270
CHIFFON DE NETTOYAGE TORK COMBI ROLL BLANC 400FTS 38X32

Résumé technique

Nombre de formats400

Détails articles : CHIFFON DE NETTOYAGE TORK COMBI ROLL BLANC 400FTS 38X32


Caractéristiques :
Tork Chiffon de Nettoyage blanc W1/2/3 :
Changer de chiffon pour chaque tâche fait perdre du temps. Notre Chiffon de Nettoyage Tork s'utilise avec la plupart des solvants, désinfectants et détergents pour optimiser le nettoyage. Résistant, absorbant et réutilisable, il éponge rapidement les liquides et les huiles. Il est compatible avec les Distributeur à Dévidage central Maxi et Distributeur pour Bobine Combi Tork, utilisables d'une seule main, ainsi que les Dérouleur sur pied et Distributeur Mural Standard Tork, conçus pour gagner de la place.
Spécifications :
• 1 rouleau , 400 feuilles chacun, 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Taille du rouleau L 152m H 31.5cm.
• Longueur de la feuille 38cm.
• Diamètre intérieur du mandrin: 7.1cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W2, W3, W1.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 62207 U 24

Points forts

• Chiffon de nettoyage résistant et souple adapté aux utilisations répétées 
• Très résistant et ultra-absorbant afin d'éliminer huile, graisse, lubrifiants et saleté
• Adapté à la plupart des solvants, désinfectants et détergents

Applications

Multi-usages, notre Chiffon de Nettoyage Tork est compatible avec la plupart des solvants, désinfectants et détergents.

Informations techniques


Attributs
Nombre de formats400
Promotion
Au lieu de 75,76 €
59,90 € HT
/ bobine
71,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h