Chiffon non-tissé Kimtech 7644, Nombre de formats : 160 | Contact alimentaire : Non

Essuyeurs Process Kimtech* 7644 - 1 boîte distributrice BRAG* de 160 essuyeurs, bleus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kimtech :7644
Rubix :5474-6027558
Fabricant :7644
EAN :5033848004287
ESSUYEUR KIMTECH PREP BLEU 160 FORM.30,5X42,5CM BTE DISTR

Résumé technique

Documents

Détails articles : ESSUYEUR KIMTECH PREP BLEU 160 FORM.30,5X42,5CM BTE DISTR


Les essuyeurs Process Kimtech® sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des environnements contrôlés où l'efficacité, l'hygiène et la fiabilité sont essentielles. Offrant une solution performante pour les tâches de nettoyage répétées, ces essuyeurs bleus sont conditionnés dans des boîtes distributrices BRAG™ pratiques.

Caractéristiques :
Les essuyeurs Process Kimtech® se distinguent par leur capacité à absorber rapidement et efficacement une large variété de substances, y compris les produits chimiques et les solvants. Leur composition sans peluchage les rend parfaits pour les environnements exigeant une propreté maximale. Fabriqués selon la technologie Meltblown, ils présentent une structure fibreuse optimale pour une absorption rapide. Leur couleur bleue permet une identification visuelle facile et leur système de distribution BRAG™ Box les rend pratiques à utiliser, même en déplacement.

Spécifications :
• Type de pli : I
• Dimensions des feuilles : 30,70 cm (L) x 42,60 cm (l)
• Type de technologie : Meltblown
• Matériau : papier non imprégné, fibre vierge (0 %) / fibre recyclée (100 %)
• Poids net : 0,43 kg
• Dimensions de la boîte : 33 cm x 24 cm x 23,6 cm

Informations sur la marque :
Kimtech® est une marque de Kimberly-Clark Professional, reconnue mondialement pour ses solutions de protection individuelle et d’essuyage dans les laboratoires et les environnements contrôlés. Les gants, vêtements et accessoires Kimtech® sont méticuleusement conçus pour combler les lacunes invisibles en matière de protection et prévenir les erreurs critiques. Chaque produit est rigoureusement testé selon les normes de qualité les plus strictes pour garantir une protection optimale des personnes et des processus à chaque étape. Kimtech® incarne l’excellence dans la sécurité, la performance et la fiabilité au quotidien.

Points forts

• Adaptés au nettoyage répété avec des produits chimiques et des solvants
• Ne peluchent pas : parfaits pour les environnements contrôlés
• Système BRAG™ Box pour une distribution pratique et hygiénique
• Couleur bleue facilement identifiable
• Technologie Meltblown assurant une excellente absorption
• Légers et faciles à transporter
• Boîte compacte et refermable pour un usage mobile

Applications

• Nettoyage dans les zones de production industrielle et technique
• Utilisation en environnements contrôlés (laboratoires, industrie pharmaceutique)
• Tâches de dégraissage avec solvants et produits chimiques
• Maintenance et nettoyage d’équipements sensibles
• Utilisation mobile dans les ateliers, chantiers ou zones de service

Informations techniques


Attributs
Nombre de formats160
Contact alimentairenon
183,22 € HT
/ boite
219,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h