Chiffon non-tissé Tork 530137, Nombre de formats : 280

Tork Chiffon de Nettoyage ultra-résistant blanc W1/2/3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tork :530137
Rubix :2103-6072817
EAN :7322540057553
CHIFFON DE NETTOYAGE TORK BLANC ULTRA RESIST.BOBINE 280F38X32

Résumé technique

Nombre de formats280

Documents

Détails articles : CHIFFON DE NETTOYAGE TORK BLANC ULTRA RESIST.BOBINE 280F38X32


Caractéristiques :
Tork Chiffon de Nettoyage ultra-résistant blanc W1/2/3 :
Certains chiffons se désintègrent lors des récurages difficiles, mais pas notre Chiffon de Nettoyage ultra-résistant Tork. Ce chiffon multi-usages ultra-absorbant convient à la plupart des solvants et élimine vite et bien huile, graisse, eau et taches tenaces. Pour plus d'efficacité, utilisez-le avec le Dérouleur sur pied ou Distributeur Mural Standard Tork, ou encore avec le Distributeur pour Bobine Combi ou Distributeur à Dévidage central Maxi Tork, utilisables d'une seule main.
Spécifications :
• 1 rouleau , 280 feuilles chacun, 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Taille du rouleau L 106.4m H 31.5cm.
• Longueur de la feuille 38cm.
• Diamètre intérieur du mandrin: 7.1cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W2, W3, W1.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 62285 U 24

Points forts

• Chiffon durable, ultra-résistant
• Idéal pour remplacer les chiffons loués
• Protège les mains de la chaleur et des débris métalliques
• Très résistant et ultra-absorbant pour éliminer les substances tenaces
• Compatible avec la plupart des solvants

Applications

Protégez vos mains de la chaleur et des débris métalliques grâce à notre Chiffon de nettoyage Tork ultra-résistant.

Informations techniques


Attributs
Nombre de formats280
130,60 € HT
/ bobine
156,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h