Chiffon non-tissé Tork 530172, Nombre de formats : 105

Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-résistant blanc W7, Distribution feuille à feuille, 1 x 180 chiffons, 530172

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tork :530172
Rubix :2103-6193758
EAN :7322541184128
TORK CHIF NETT ULTRARESIST BOXW7

Résumé technique

Nombre de formats105

Documents

Détails articles : TORK CHIF NETT ULTRARESIST BOXW7


Caractéristiques :
Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-résistant blanc W7 :
Robuste et absorbant, notre Chiffon de Nettoyage Ultra-résistant Tork 1 pli élimine les taches récalcitrantes. Compatible avec la plupart des solvants, il absorbe l'huile, la graisse et les liquides. Son tissu exelCLEAN® s'inscrit dans une démarche durable, réduisant de 41 % la consommation de solvants. De plus, les émissions de CO2 des chiffons Tork exelCLEAN® ont baissé de 28 % depuis 2011* L'efficacité de ces chiffons jetables est renforcée par leur Handy Box Tork portable et légère.
*ACV (Analyse du Cycle de Vie) menée par Essity et IVL Svenska Miljöinstitutet en avril 2021
Spécifications :
• 180 chiffons. 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Dimension pliée L 10.5cm H 35.5cm.
• Dimension dépliée L 41.5cm H 35.5cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W7.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 63776 U 25

Points forts

• Chiffon épais et robuste adapté aux taches récalcitrantes
• Absorbe l'huile, les liquides et la saleté
• La technologie exelCLEAN® réduit de 41 % l'utilisation de solvant
• Handy Box portable qui améliore l'efficacité
• Distribution feuille à feuille qui réduit le gaspillage
• Emballage recyclé
• Solution d'emballage Tork Easy Handling® pour une manipulation facile
• Émissions de CO2 des chiffons Tork exelCLEAN® en baisse de 28 % depuis 2011*
• *ACV (Analyse du Cycle de Vie) menée par Essity et IVL Svenska Miljöinstitutet en avril 2021

Applications

Gagnez du temps, réduisez le gaspillage et gardez vos chiffons de nettoyage à portée de main grâce à la Handy Box portable.

Informations techniques


Attributs
Nombre de formats105
81,61 € HT
/ carton
97,93 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h