Chiffon non-tissé Wypall 7753, Nombre de formats : 120 | Contact alimentaire : Oui

Chiffon non-tissé WypAll® pour solvant - 7753 Bobine SXX pour système d'essuyage KIMTECH* WETTASK*

Voir les informations techniques

Références

Wypall :7753
Rubix :5474-6200133
EAN :05027375053207
ESSUYEUR POUR SOLVANTS 6 RECHARGES X 120 FORMATS

Résumé technique

Détails articles : ESSUYEUR POUR SOLVANTS 6 RECHARGES X 120 FORMATS


Les essuyeurs WypAll® Wettask™ Power Clean™ 7753 sont des essuyeurs jetables à faible peluchage, destinés à être imprégnés de solvant, de désinfectant ou de détergent.

Caractéristiques :
Chaque bobine se compose de 120 essuyeurs blancs, perforés et jetables, qui se chargent dans le seau distributeur hermétique Wettask™ (code produit 7919). Une fois cette bobine en place, le solvant, le produit chimique ou le détergent versé dans le seau imprègne les feuilles. Le couvercle à fermeture automatique maintient le système fermé en permanence, ce qui réduit l'exposition aux COV nocifs, contribue à limiter la consommation de solvant et réduit les éclaboussures. Des tests confirment leur compatibilité, en utilisation prolongée et entièrement saturée, avec plusieurs solvants et produits chimiques courants. Leur faible peluchage limite les dépôts de fibres sur les surfaces nettoyées.

Spécifications :
• Dimensions d'un essuyeur : 30,5 cm × 15,0 cm.
• Longueur de la bobine : 36,6 m.
• Nombre d'essuyeurs par bobine : 120.
• Surface : non texturée.
• Compatibilité chimique (utilisation prolongée, saturation complète) : acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, méthyléthylcétone (MEK), isopropanol, acétone, eau de Javel (hypochlorite de sodium), composés d'ammonium quaternaire (quats).
• Système compatible : seau distributeur d'essuyeurs en bobine Wettask™, code produit 7919.

Points forts

• Exposition réduite aux COV, grâce au couvercle à fermeture automatique du seau.
• Consommation de solvant maîtrisée : le seau reste fermé entre deux prélèvements.
• Moins d'éclaboussures lors de la manipulation des produits chimiques.
• Choix libre du produit d'imprégnation : solvant, désinfectant ou détergent.
• Dépôts de fibres limités sur les surfaces nettoyées.
• Tenue en saturation prolongée avec les solvants et désinfectants testés.
• Un essuyeur neuf pour chaque tâche, sans lavage ni réemploi de chiffon souillé.

Applications

Les essuyeurs WypAll® Wettask™ Power Clean™ permettent d’appliquer manuellement un solvant ou un désinfectant en quantité contrôlée, tout en limitant les dépôts de fibres. Leurs usages se répartissent en trois contextes :

• Maintenance et production mécanique : dégraissage de pièces à l'acétone ou à l'isopropanol avant assemblage, nettoyage d'huile et de graisse sur carters, outillages et établis.

• Préparation de surface : élimination des graisses et poussières à la MEK ou à l'isopropanol avant peinture, collage ou pose de joint, en carrosserie, en chaudronnerie ou en atelier composite.

• Établissements de santé et laboratoires : désinfection des surfaces et équipements à l'acide peracétique, au peroxyde d'hydrogène, à l'eau de Javel ou aux quats, en respectant la dilution et le temps de contact indiqués par le fabricant du désinfectant.

Informations techniques


Attributs
Nombre de formats120
Contact alimentaireoui
138,86 € HT
/ carton
166,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h