Chiffon non-tissé Tork 930179, Nombre de formats : 105
Tork Chiffon de nettoyage ultra-résistant biosourcé blanc W4, 1 pli, 1 pack x 105 chiffons, 10.5cm x 35.5cm chaque, 930179
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tork :930179
Rubix :2103-6208571
EAN :7322541441832
Documents
Détails articles : TORK CHIFFON DE NETTOYAGE 4X 105C
Caractéristiques :
Tork Chiffon de nettoyage ultra-résistant biosourcé blanc W4 :
Réduisez votre empreinte écologique grâce à des chiffons de nettoyage durables certifiés OK Biobased par TÜV Austria. Ce label garantit l'utilisation de matières premières renouvelables pour un impact environnemental réduit. L'emballage extérieur est composé à 100 % de fibres recyclées, tandis que l'emballage intérieur comprend 30 % de plastique recyclé post-consommation. Ces chiffons offrent le même niveau de performance que les chiffons de nettoyage ultra-résistants conventionnels. Leur technologie exelCLEAN® rend le nettoyage jusqu'à 30 % plus rapide et 20 % plus facile, et réduit la consommation de solvant jusqu'à 40 % par rapport aux chiffons mixtes (recherche Swerea, 2014).
Spécifications :
• 4 paquets, 105 chiffons chacun. 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Dimension pliée L 4.3cm H 14cm.
• Dimension dépliée L 16.3cm H 14cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
Food contact approved certified by a third party | 63826 U 25
Tork Chiffon de nettoyage ultra-résistant biosourcé blanc W4 :
Réduisez votre empreinte écologique grâce à des chiffons de nettoyage durables certifiés OK Biobased par TÜV Austria. Ce label garantit l'utilisation de matières premières renouvelables pour un impact environnemental réduit. L'emballage extérieur est composé à 100 % de fibres recyclées, tandis que l'emballage intérieur comprend 30 % de plastique recyclé post-consommation. Ces chiffons offrent le même niveau de performance que les chiffons de nettoyage ultra-résistants conventionnels. Leur technologie exelCLEAN® rend le nettoyage jusqu'à 30 % plus rapide et 20 % plus facile, et réduit la consommation de solvant jusqu'à 40 % par rapport aux chiffons mixtes (recherche Swerea, 2014).
Spécifications :
• 4 paquets, 105 chiffons chacun. 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Dimension pliée L 4.3cm H 14cm.
• Dimension dépliée L 16.3cm H 14cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
Food contact approved certified by a third party | 63826 U 25
Points forts
• Certification OK Biobased de TÜV Austria
• Durable
• Distribution feuille à feuille
• Technologie exelCLEAN®
• Pour les tâches de nettoyage légères ou difficiles
• Emballage recyclé
• Durable
• Distribution feuille à feuille
• Technologie exelCLEAN®
• Pour les tâches de nettoyage légères ou difficiles
• Emballage recyclé
Applications
Contribuez à réduire votre impact sur l'environnement grâce à ces chiffons de nettoyage composés à 99 % de fibres végétales *Certification OK Biobased de TÜV Austria.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de formats | 105 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 146,93 €
119,00 € HT
/ carton
142,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h





