Chiffon non-tissé Wypall 8377, Nombre de formats : 475 | Contact alimentaire : Oui

Chiffons non-tissés WypAll* X80 8377 - 1 grand rouleau de 475 chiffons blancs, 1 épaisseur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wypall :8377
Rubix :5474-6010944
Fabricant :8377
EAN :5033848002627
CHIFFON WYPALL X80 BLANC PREDEC. 475 FORM.31,5X34CM (1 BOB)

Résumé technique

Documents

Détails articles : CHIFFON WYPALL X80 BLANC PREDEC. 475 FORM.31,5X34CM (1 BOB)


Les chiffons WypAll® X80 Power Clean™ 8377 sont conçus pour des tâches d'essuyage intensif nécessitant un chiffon résistant et épais. Ils se distinguent par leur résistance exceptionnelle et leur capacité d’absorption élevée. Grâce à la technologie avancée HydroKnit™, ces chiffons blancs 1 épaisseur offrent une performance constante, sans déchirure ni déformation, même sur les surfaces rugueuses. Réutilisables, ils permettent de réduire les déchets tout en maintenant un niveau de propreté élevé. Compatibles avec les détergents et les désinfectants, ils conviennent à une large variété d’applications, y compris en contexte alimentaire. Leur texture spécifique garantit une manipulation efficace et confortable. Fournis en rouleau de grande capacité, ils sont idéaux pour une utilisation continue en atelier ou sur site industriel.

Spécifications :
- Diamètre principal : 6
- Dimensions d’une feuille : 31 cm (L) x 31,5 cm (l)
- Épaisseur : 1
- Nombre de chiffons par rouleau : 475
- Couleur : blanc
- Compatibilité distributeurs : Kimberly-Clark Professional™ 6154, 6155, 6146.

Normes :
Ce chiffon de nettoyage est conforme aux normes ISO 14001 et ISO 9001 ; la norme ISO 14001 atteste d’un système de management environnemental efficace et la norme ISO 9001 garantit un système de management de la qualité conforme aux standards internationaux. Ils sont également certifiés pour le contact alimentaire.

Informations sur la marque :
WypAll® appartient au groupe Kimberly-Clark et se distingue par son savoir-faire reconnu dans le domaine de l'essuyage professionnel. La marque conçoit des solutions spécifiques pour le nettoyage de salissures telles que l'huile, la graisse ou les déversements alimentaires. Sa gamme inclut des essuyeurs, lingettes et chiffons, conçus pour remplacer efficacement les essuie-tout classiques, les tissus réutilisables et les serviettes jetables. Reconnue pour la performance et la constance de ses produits, WypAll® répond aux attentes des professionnels dans une grande variété d'environnements exigeants.

Points forts

- Haute résistance aux déchirures, même sur surfaces rugueuses ;
- Technologie HydroKnit™ pour une durabilité renforcée ;
- Réduction des déchets grâce à une réutilisabilité optimale ;
- Absorption rapide et efficace des liquides ;
- Compatible avec un large éventail de détergents et de désinfectants ;
- Idéal pour une utilisation en pulvérisation et en essuyage ;
- Format rouleau grande capacité pour un accès en continu.

Applications

Les chiffons WypAll® X80 Power Clean™ sont recommandés pour les opérations de nettoyage intensif dans les secteurs industriels. Ils sont particulièrement adaptés à la fabrication industrielle, aux zones de préparation alimentaire, aux postes de travail individuels, aux véhicules et aux zones de bureaux. Leur compatibilité avec divers agents chimiques en fait une solution efficace pour le nettoyage et la désinfection des surfaces avant et après utilisation. Parfaits pour les environnements où un essuyage saturé est requis, ils conviennent aux opérateurs de production souhaitant garantir la propreté de leur espace avant le début d’un nouveau quart.

Informations techniques


Attributs
Nombre de formats475
Contact alimentaireoui
Promotion
Au lieu de 174,99 €
99,00 € HT
/ bobine
118,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h