Chiffon non-tissé Tork 530179, Nombre de formats : 105
Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-résistant blanc W4, 1 pli, 1 pack x 105 chiffons, 10.5cm x 35.5cm chaque, 530179
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tork :530179
Rubix :2103-6193761
Documents
Détails articles : TORK CHIFF NETT ULTRA RESIST W4
Caractéristiques :
Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-résistant blanc W4 :
Les espaces industriels nécessitent des chiffons durables multi-usages qui éliminent l'huile et la graisse tout en protégeant les mains. Économisez tout en protégeant la planète : les émissions de CO2 de nos chiffons Tork exelCLEAN® ont baissé de 28 % depuis 2011*. La technologie exelCLEAN® utilise jusqu'à 41 % de solvants en moins. La distribution feuille à feuille évite le gaspillage et l'emballage en matériaux recyclés est éco-responsable.
*ACV (Analyse du Cycle de Vie) menée par Essity et VL Svenska Miljöinstitutet en avril 2021
Spécifications :
• 4 paquets, 105 chiffons chacun. 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Dimension pliée L 10.5cm H 35.5cm.
• Dimension dépliée L 41.5cm H 35.5cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 63776 U 25
Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-résistant blanc W4 :
Les espaces industriels nécessitent des chiffons durables multi-usages qui éliminent l'huile et la graisse tout en protégeant les mains. Économisez tout en protégeant la planète : les émissions de CO2 de nos chiffons Tork exelCLEAN® ont baissé de 28 % depuis 2011*. La technologie exelCLEAN® utilise jusqu'à 41 % de solvants en moins. La distribution feuille à feuille évite le gaspillage et l'emballage en matériaux recyclés est éco-responsable.
*ACV (Analyse du Cycle de Vie) menée par Essity et VL Svenska Miljöinstitutet en avril 2021
Spécifications :
• 4 paquets, 105 chiffons chacun. 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Dimension pliée L 10.5cm H 35.5cm.
• Dimension dépliée L 41.5cm H 35.5cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 63776 U 25
Points forts
• Chiffon industriel multi-usages
• Durable et adapté à un usage répété
• Ultra-résistant pour protéger les mains
• Technologie exelCLEAN® qui réduit l'utilisation de solvants jusqu'à 41 %
• Distribution feuille à feuille qui limite le gaspillage
• Emballage recyclé
• Émissions de CO2 des chiffons Tork exelCLEAN® en baisse de 28 % depuis 2011*
• *ACV (Analyse du Cycle de Vie) menée par Essity et VL Svenska Miljöinstitutet en avril 2021
• Durable et adapté à un usage répété
• Ultra-résistant pour protéger les mains
• Technologie exelCLEAN® qui réduit l'utilisation de solvants jusqu'à 41 %
• Distribution feuille à feuille qui limite le gaspillage
• Emballage recyclé
• Émissions de CO2 des chiffons Tork exelCLEAN® en baisse de 28 % depuis 2011*
• *ACV (Analyse du Cycle de Vie) menée par Essity et VL Svenska Miljöinstitutet en avril 2021
Applications
Éliminez les taches d'huile, de graisse et d'eau dans les environnements industriels avec ces chiffons multi-usages.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de formats | 105 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 139,93 €
109,00 € HT
/ carton
130,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





