Chiffon non-tissé Tork 510479, Nombre de formats : 480 | Contact alimentaire : Oui

Tork Chiffon de Nettoyage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tork :510479
Rubix :2103-6237470
EAN :7322541182643
TORK CHIFFON NETTOY.BLC 4X120 FT41,5X35,5CM W4

Résumé technique

Documents

Détails articles : TORK CHIFFON NETTOY.BLC 4X120 FT41,5X35,5CM W4


Caractéristiques :
Tork Chiffon de Nettoyage blanc W4 :
Les lieux de travail restent impeccables grâce à nos chiffons de nettoyage multi-usages. Souples et ultra-absorbants, ils facilitent les tâches légères et le nettoyage des endroits exigus. C'est aussi un choix durable : les émissions de CO2 des chiffons Tork exelCLEAN® ont baissé de 28 % depuis 2011 et les emballages sont en matériaux recyclés. La distribution feuille à feuille des distributeurs compatibles permet de ne prendre que ce dont on a besoin, d'où moins de déchets.
*ACV (Analyse du Cycle de Vie) réalisée par Essity et IVL Svenska Miljöinstitutet en avril 2021
Spécifications :
• 4 paquets, 120 chiffons chacun. 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Dimension pliée L 10.8cm H 35.5cm.
• Dimension dépliée L 41.5cm H 35.5cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 23LD00017

Points forts

• Chiffon doux et souple pour les endroits difficiles d'accès
• Multi-usages pour les tâches légères
• Absorbe facilement huiles et liquides
• Distribution feuille à feuille qui réduit le gaspillage
• Emballage recyclé
• Consommation de solvants réduite de 41 % grâce à la technologie exelCLEAN®
• Emballage Tork Easy Handling® pour une manipulation facile
• Émissions de CO2 des chiffons Tork exelCLEAN® réduites de 28 % depuis 2011*
*ACV (Analyse du Cycle de Vie) réalisée par Essity et IVL Svenska Miljöinstitutet en avril 2021

Applications

Nettoyez la saleté dans les endroits difficiles d'accès grâce à ce chiffon de nettoyage doux et souple.

Informations techniques


Attributs
Nombre de formats480
Contact alimentaireoui
135,69 € HT
/ carton
162,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h