Chiffon non-tissé Wypall 8370, Nombre de formats : 200 | Contact alimentaire : Oui
Chiffons WypAll* X60 8370 - 1 boîte distributrice BRAG* de 200 chiffons, bleus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wypall :8370
Rubix :5474-6012807
Fabricant :8370
EAN :5033848001880

Documents
Détails articles : CHIFFON WYPALL X60 BLEU ENCHEV. 200 FORM.41.8X28.3CM (1 B.DIST)
La gamme WypAll X60 propose des chiffons non-tissés légers et durables, idéals pour une variété de tâches d'essuyage légères. Grâce à la technologie exclusive Hydroknit, ces chiffons garantissent absorption rapide et résistance. Étant aptes au contact alimentaire, ils sont adaptés à une utilisation polyvalente.
Caractéristiques du produit
Cette boîte BRAG contient 200 chiffons WypAll X60 durables et polyvalents, adaptés à diverses tâches d'essuyage légères. Grâce à la technologie Hydroknit, ils offrent une absorption rapide et une réduction des résidus, garantissant une utilisation efficace et économique. Ils conviennent parfaitement pour le nettoyage léger d'huile et de saleté. Ils peuvent être imbibés de différents produits ou solvants.
Spécifications
- Matériau: 80% fibre synthétique, 20% fibre de cellulose
- Dimensions d'une feuille (format) : 43 cm par 31,8 cm.
- Quantité par boîte : 200 formats.
- Couleur : bleue.
- Produits compatibles : acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, eau de Javel, méthyléthylcétone, isopropanol et acétone.
- Contact alimentaire : oui.
Normes
Les chiffons WypAll X60 sont homologués pour le contact alimentaire et sont donc conformes à la réglementation (EC) No. 1935/2004.
Informations sur la marque
Kimberly-Clark, fondée en 1872 aux États-Unis, est un leader mondial dans les produits d'hygiène et de santé. La marque vend dans plus de 175 pays et est connue pour des produits comme Kleenex, Huggies, et Scott. Kimberly-Clark se distingue par son engagement en matière de durabilité et de qualité, respectant les normes internationales pour offrir des produits sûrs et innovants pour le grand public et pour les professionnels.
Caractéristiques du produit
Cette boîte BRAG contient 200 chiffons WypAll X60 durables et polyvalents, adaptés à diverses tâches d'essuyage légères. Grâce à la technologie Hydroknit, ils offrent une absorption rapide et une réduction des résidus, garantissant une utilisation efficace et économique. Ils conviennent parfaitement pour le nettoyage léger d'huile et de saleté. Ils peuvent être imbibés de différents produits ou solvants.
Spécifications
- Matériau: 80% fibre synthétique, 20% fibre de cellulose
- Dimensions d'une feuille (format) : 43 cm par 31,8 cm.
- Quantité par boîte : 200 formats.
- Couleur : bleue.
- Produits compatibles : acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, eau de Javel, méthyléthylcétone, isopropanol et acétone.
- Contact alimentaire : oui.
Normes
Les chiffons WypAll X60 sont homologués pour le contact alimentaire et sont donc conformes à la réglementation (EC) No. 1935/2004.
Informations sur la marque
Kimberly-Clark, fondée en 1872 aux États-Unis, est un leader mondial dans les produits d'hygiène et de santé. La marque vend dans plus de 175 pays et est connue pour des produits comme Kleenex, Huggies, et Scott. Kimberly-Clark se distingue par son engagement en matière de durabilité et de qualité, respectant les normes internationales pour offrir des produits sûrs et innovants pour le grand public et pour les professionnels.
Points forts
- Chiffon très absorbant et résistant.
- Réduction des déchets grâce à la réutilisabilité.
- Adapté aux environnements industriels.
- Ne peluche pas et ne laisse aucun résidu.
- Conditionnement pratique dans une boîte distributrice.
- Réduction des déchets grâce à la réutilisabilité.
- Adapté aux environnements industriels.
- Ne peluche pas et ne laisse aucun résidu.
- Conditionnement pratique dans une boîte distributrice.
Applications
Les chiffons WypAll X60 sont idéals pour une utilisation dans les environnements industriels, les ateliers, les usines, les entrepôts, offrant une solution pratique et efficace pour l'essuyage léger. Leur aptitude au contact alimentaire les rend pratiques pour les industries agroalimentaires, et pour l’hygiène des sanitaires.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de formats | 200 |
|---|---|
| Contact alimentaire | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 98,26 €
65,00 € HT
/ boite
78,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h