Chiffon non-tissé Wypall 7569, Nombre de formats : 480 | Contact alimentaire : Non
Chiffons non-tissés industriels WypAll* ForceMax 7569 - 1 boîte de 480 chiffons, 1 épaisseur, gris
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wypall :7569
Rubix :5474-6147043
Fabricant :7569
EAN :17702425804705





Documents
Détails articles : CHIFFON WYPALL FORCEMAX 33.5X34.5 CARTON DE 480 U
Les chiffons industriels WypAll* ForceMax sont spécialement conçus pour les tâches d'essuyage difficiles. Absorbant 40 % d'huile en plus et ce 5 fois plus rapidement que les chiffons de récupérations ou de location, cet essuyeur industriel est le préféré des utilisateurs. En tant que fournisseur majeur en matière d'essuyage des huiles et des graisses, nous avons pour objectif de vous aider à améliorer votre productivité et votre efficacité tout en réduisant vos déchets en vous proposant un chiffon propre, performant et réutilisable. La technologie Hydroknit* avancée confère à chaque format solidité et absorption rapide afin que vos surfaces soient rapidement opérationnelles pour la prochaine étape du process Idéal pour une utilisation en milieu industriel, le chiffon WypAll* ForceMax permet de remplacer les chiffons textiles pour obtenir une meilleure qualité d'essuyage et une performance constante. Notre boîte distributrice est un système innovant haute capacité à distribution contrôlée, équipé d'un indicateur sur le côté pour connaître le nombre de chiffons restant. Dimensions des feuilles : 33, 5cm (L) x 34, 5cm (l). 1 boîte de 480 chiffons, 1 épaisseur, gris (480 au total)
Points forts
Les chiffons industriels WYPALL* ForceMax sont spécialement conçus pour les tâches d'essuyage difficiles. Absorbant 40 % d’huile en plus et ce 5 fois plus rapidement que les chiffons de récupérations ou de location, cet essuyeur industriel est le préféré des utilisateurs.
Notre boîte distributrice est un système innovant haute capacité à distribution contrôlée, équipé d’un indicateur sur le côté pour connaître le nombre de chiffons restant.
Notre boîte distributrice est un système innovant haute capacité à distribution contrôlée, équipé d’un indicateur sur le côté pour connaître le nombre de chiffons restant.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de formats | 480 |
|---|---|
| Contact alimentaire | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,81 € HT
/ carton
227,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
