Chiffon non-tissé Wypall 8389, Nombre de formats : 870 | Contact alimentaire : Oui
Chiffons WypAll* X70 8389 - 1 grand rouleau de 870 chiffons, 1 épaisseur, bleus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wypall :8389
Rubix :5474-6134144
Fabricant :8389
EAN :00036000416114

Documents
Détails articles : CHIFFON WYPALL X70 BLEU 870 FORM.34X31,5CM (1BOB)
Les chiffons de nettoyage de la gamme WypAll® X70 sont spécialement conçus pour des tâches d'essuyage modérées nécessitant une absorption optimale. Ces chiffons absorbent l'huile et l'eau trois fois plus rapidement que les chiffons lavables, tout en conservant leur résistance et leur forme. Idéals pour une utilisation en milieu industriel, ces chiffons peuvent être utilisés avec les distributeurs Kimberly-Clark Professional®.
Caractéristiques:
Les chiffons WypAll X70 sont dotés de la technologie exclusive Hydroknit® qui assure une absorption rapide et réduit les résidus, s'adaptant à une variété de tâches de nettoyage pour maintenir des surfaces opérationnelles. Leur solidité est conservée même lorsqu’ils sont mouillés, évitant les déchirements. Ce sont des chiffons adaptés au contact alimentaire, parfaits pour nettoyer des surfaces de manière hygiénique.
Spécifications:
- Dimensions d'une feuille : 34 cm de long par 31,5 cm de large
- Dimensions du rouleau : 31,5 cm de haut pour un diamètre de 38,1 cm
- Contenance d’un rouleau : 870 feuilles
- Compatible avec les distributeurs Kimberly-Clark Professional®
- Nombre d’épaisseurs : 1
- Composition : 87 % cellulose, 13 % synthétique
- Couleur : bleue
- Poids du rouleau : 7,15 kg
Normes:
Les chiffons WypAll X70 sont certifiés pour le contact alimentaire et sont conformes à la réglementation (EC) No. 1935/2004.
Informations sur la Marque
WypAll® est une marque du groupe américain Kimberly-Clark. Certifié ISO 9001 et ISO 14001, le groupe est spécialisé dans les produits d’hygiène et d’entretien, notamment à base de papier. Il est mondialement connu pour ses produits de qualité comme les Kleenex par exemple.
Caractéristiques:
Les chiffons WypAll X70 sont dotés de la technologie exclusive Hydroknit® qui assure une absorption rapide et réduit les résidus, s'adaptant à une variété de tâches de nettoyage pour maintenir des surfaces opérationnelles. Leur solidité est conservée même lorsqu’ils sont mouillés, évitant les déchirements. Ce sont des chiffons adaptés au contact alimentaire, parfaits pour nettoyer des surfaces de manière hygiénique.
Spécifications:
- Dimensions d'une feuille : 34 cm de long par 31,5 cm de large
- Dimensions du rouleau : 31,5 cm de haut pour un diamètre de 38,1 cm
- Contenance d’un rouleau : 870 feuilles
- Compatible avec les distributeurs Kimberly-Clark Professional®
- Nombre d’épaisseurs : 1
- Composition : 87 % cellulose, 13 % synthétique
- Couleur : bleue
- Poids du rouleau : 7,15 kg
Normes:
Les chiffons WypAll X70 sont certifiés pour le contact alimentaire et sont conformes à la réglementation (EC) No. 1935/2004.
Informations sur la Marque
WypAll® est une marque du groupe américain Kimberly-Clark. Certifié ISO 9001 et ISO 14001, le groupe est spécialisé dans les produits d’hygiène et d’entretien, notamment à base de papier. Il est mondialement connu pour ses produits de qualité comme les Kleenex par exemple.
Points forts
- Rouleau compact contenant 870 chiffons.
- Surfaces rapidement opérationnelles.
- Haute absorption.
- Certifié apte au contact alimentaire.
- Réduction du volume et du poids des déchets.
- Chiffons réutilisables.
- Surfaces rapidement opérationnelles.
- Haute absorption.
- Certifié apte au contact alimentaire.
- Réduction du volume et du poids des déchets.
- Chiffons réutilisables.
Applications
Ces chiffons sont idéals pour une utilisation dans divers secteurs industriels tels que l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, etc. Ils conviennent aux professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, etc.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de formats | 870 |
|---|---|
| Contact alimentaire | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 178,50 €
89,00 € HT
/ bobine
106,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h