Chiffon non-tissé Wypall 7302, Nombre de formats : 2016 | Contact alimentaire : Oui
Essuyeurs 7302 WypAll® Industriels L20, Bobine à dévidage central pour Roll Control, 6 rouleaux de 336 formats, 2 épaisseurs, bleus
Voir les informations techniquesRéférences
Wypall :7302
Rubix :5474-6022849
Fabricant :7302
EAN :05027375017957

Détails articles : ESSUYEUR WYPALLL30 OUATE BLEU 2P 300 FORM.20,5X38CM(CART6BO)
Les produits d'essuyage papier professionnel de la marque WypAll® sont adaptés à leurs environnements d'utilisation spécifiques, offrant des tâches d'essuyage efficaces, à chaque fois. Ces bobines industrielles à dévidage central bleues, 2 épaisseurs et à usage unique sont de taille moyenne, faciles à transporter et ultra-résistantes. Elles sont conçues pour les tâches d'essuyage intensives. Notre technologie Airflex™ unique procure solidité et absorption exceptionnelles. Ces bobines sont compatibles avec le système de distribution à dévidage central Aquarius™ (7017), offrant un chargement rapide, une grande polyvalence et un nettoyage facile. Dimensions d'une feuille : 38 cm (L) x 18,5 cm (l). Les bobines à dévidage central pour Roll Control WypAll® Industriels L20 sont également disponibles en blanc (7303).
Informations techniques
Attributs
| Nombre de formats | 2016 |
|---|---|
| Contact alimentaire | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 172,68 €
95,00 € HT
/ lot
114,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h






