Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 10B2SS-MTR

Chaîne à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :883811
Mecaline :10B2SS-MTR
Rubix :X600-1464793
Fabricant :886806
EAN :3660338401930
CHAINE PAS 15,87 DOUBLE - MTR

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Chaîne10b-2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE PAS 15,87 DOUBLE - MTR


Nos chaînes sont conformes à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont conçues pour les exigences les plus courantes. Ces chaînes sont fabriquées en acier au carbone. Les plaques sont traitées à cœur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Chaîne10b-2
Diamètre rouleau10,16 mm
Largeur interne min.9,65 mm
Longueur de chaîne5000 m
Matièreacier
Longueur d'axe37,2 mm
Diamètre d'axe de chaîne5,08 mm
Type de plaquestandard
Hauteur de plaque14,6 mm
Épaisseur de plaque1,65 mm
Charge de rupture min.22,2 kN
403,30 € HT
/ 5 mètres
483,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h