Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS08B LAMBDA 1 RP (P=1/2'')

Chaîne Lambda BS

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS08B LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Rubix :1391-1121223
Fabricant :74000080000-M
EAN :8718472591828
CHAINE PAS 12,7 SIMPLE RS08B-1L A ROULEAUX LAMBDA

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne08b-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE PAS 12,7 SIMPLE RS08B-1L A ROULEAUX LAMBDA


La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne08b-1
Poids0,698 kg
296,10 € HT
/ 5 mètres
355,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h