Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki Winner RS10B 1 (P=5/8'') (RP)

GT4 Winner BS Chaîne à Rouleaux Standard

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :Winner RS10B 1 (P=5/8'') (RP)
Rubix :1391-1121093
Fabricant :72710100001
EAN :8718472229165
CHAINE PAS 15,87 SIMPLE RS10B-1 A ROULEAUX

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne10b-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE PAS 15,87 SIMPLE RS10B-1 A ROULEAUX


Tsubaki Chaîne à rouleaux RS GT4 Winner: la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Cette chaîne est disponible de la taille RF06B à RS48B* en simple, double et triple. La GT4 Winner de TSUBAKI apporte les avantages suivants: - Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS16B, RS20B et RS24B disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant. - Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques. - L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW. - Le rivetage autour de l’axe permet un démontage facile de la chaîne et le marquage sur la partie rivetée aide à identifier l’éventuel rotation d’un axe. *RF06B douille roulée; RS56B/RS72B sur demande

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne10b-1
Diamètre rouleau10,16 mm
Largeur interne min.9,65 mm
Diamètre d'axe de chaîne2,08 mm
Poids0,948 kg
Hauteur de plaque16,1 mm
Charge de rupture min.23 kN
218,30 HT
/ 5 mètres
261,96 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h