Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=5/8'')
Chaîne Lambda Neptune BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=5/8'')
Rubix :1391-1285125
Fabricant :84101000000-M
EAN :8718472788914

Détails articles : CHAINE 10B1 LAMBDA NEPTUNE CHAINE AUTOLUB.CORR 15,8 SIMPL
La chaîne Lambda Neptune™ BS est une chaîne Tsubaki BS Lambda qui a subi un traitement de surface spécial. Un revêtement spécial en deux étapes est appliqué sur les plaques afin d’offrir une protection maximale contre les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales difficiles. Cette chaîne convient aux applications soumises au nettoyage alcalin et dans un environnement exposé à l’eau de mer, aux pluies acides ou à toutes autres conditions climatiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimique dangereuse telle que chrome hexavalent, plomb, cadmium ou mercure comme le prévoit la directive RoHS.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 10b-1 |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Largeur interne min. | 9,65 mm |
| Longueur de chaîne | 30500 m |
| Longueur d'axe | 21,1 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,08 mm |
| Poids | 0,924 kg |
| Type de plaque | rond |
| Hauteur de plaque | 14,7 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,5 mm |
| Charge de rupture min. | 25,3 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
792,70 € HT
/ 5 mètres
951,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h