Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS12B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=3/4'')
Chaîne Lambda Neptune BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS12B LAMBDA 1 NEPTUNE (P=3/4'')
Rubix :1391-1285133
Fabricant :84101200000-M
EAN :8718472789072

Détails articles : CHAINE 12B1 LAMBDA NEPTUNE CHAINE AUTOLUB.CORR 19,05 SIMP
La chaîne Lambda Neptune™ BS est une chaîne Tsubaki BS Lambda qui a subi un traitement de surface spécial. Un revêtement spécial en deux étapes est appliqué sur les plaques afin d’offrir une protection maximale contre les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales difficiles. Cette chaîne convient aux applications soumises au nettoyage alcalin et dans un environnement exposé à l’eau de mer, aux pluies acides ou à toutes autres conditions climatiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimique dangereuse telle que chrome hexavalent, plomb, cadmium ou mercure comme le prévoit la directive RoHS.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 12b-1 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
| Longueur d'axe | 24,4 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 5,72 mm |
| Poids | 1,25 kg |
| Hauteur de plaque | 16,1 mm |
| Épaisseur de plaque | 1,8 mm |
| Norme | ISO 606 |
| Charge de rupture min. | 28,9 kN |
| Série | bs lambda neptune kette |
| Nombre de rangées | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 006,70 € HT
/ 5 mètres
1 208,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h