Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 215TDAC7000
Chaîne à rouleaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :215TDAC7000
Rubix :0296-1042318

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 25,4 DOUBLE 215TDAC 16B-2 ANTI-CORROS DELTA TITANIUM
Chaîne solution anti-usure et anti-corrosion SEDIS Delta® Titanium série européenne BS 16B-2 au pas de 25,40mm double référence 215TDAC, diamètre du rouleau 15,88mm, diamètre d'axe 8,28mm, largeur intérieure 17,02mm, largeur hors tout sur axes rivés 68mm, résistance minimale à la traction 150kN
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 16b-2 |
| Largeur interne min. | 17,02 mm |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 732,90 € HT
/ 5 mètres
2 079,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
