Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 16B1-MTR
Chaîne simple - La boîte de 5 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :16B1-MTR
Rubix :X600-1464817
Fabricant :886782
EAN :3660338401695

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 25,4 SIMPLE - MTR
Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 16b-1 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Largeur interne min. | 17,02 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Matière | acier |
| Longueur d'axe | 36,7 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 8,28 mm |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 20,9 mm |
| Épaisseur de plaque | 3,24 mm |
| Charge de rupture min. | 28,9 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,50 € HT
/ 5 mètres
135,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
