Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 10B1-MTR

Chaîne simple - La boîte de 5 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :856147
Mecaline :10B1-MTR
Rubix :X600-1464819
Fabricant :886780
EAN :3660338401671
CHAINE PAS 15,87 SIMPLE - MTR

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne10b-1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAINE PAS 15,87 SIMPLE - MTR


Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne10b-1
Diamètre rouleau10,16 mm
Largeur interne min.9,65 mm
Longueur de chaîne5000 m
Matièreacier
Longueur d'axe20,5 mm
Diamètre d'axe de chaîne5,08 mm
Type de plaquestandard
Hauteur de plaque14,6 mm
Épaisseur de plaque1,65 mm
Charge de rupture min.22,2 kN
41,80 € HT
/ 5 mètres
50,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h