Chaîne à rouleaux standard européen Tsubaki RS08B NEPTUNE 1 RP (P=1/2'')
Chaîne Neptune BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS08B NEPTUNE 1 RP (P=1/2'')
Rubix :1391-1285165
Fabricant :70235080000-M
EAN :8718472782776



Détails articles : CHAINE 08B1 NEPTUNE CHAINE ANTICORRO. 12,7 SIMPLE
La chaîne Neptune™ BS est une chaîne Tsubaki BS qui a subi un traitement de surface spécial. Un revêtement spécial en deux étapes est appliqué sur les plaques, les douilles et les axes afin d’offrir une protection maximale contre les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales difficiles. (Les clips sont en SUS301). Les rouleaux Neptune™ ont un revêtement spécial, conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu’au contact dynamique violent entre le rouleau et le pignon. Cette chaîne convient aux applications soumises au nettoyage alcalin et dans un environnement exposé à l’eau de mer, aux pluies acides ou à toutes autres conditions climatiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimique dangereuse telle que chrome hexavalent, plomb, cadmium ou mercure comme le prévoit la directive RoHS.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 08b-1 |
| Poids | 0,761 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,70 € HT
/ 5 mètres
396,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h