Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 307N7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :307N7000
Rubix :0296-1042258

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 12,7 TRIPLE 307N 08B-3 A ROULEAUX ALPHA
Conforme à la norme ISO 606-NF-E 26 102. Chaîne industrielle pour les applications courantes nécessitant une chaîne de qualité. Résistance à la traction largement supérieure à la norme. Durée de vie élevée.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Chaîne | 08b-3 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,45 € HT
/ 5 mètres
331,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
