Chaîne à rouleaux standard européen Sedis 12B-2 DELTA TITANIUM
Chaîne
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :12B-2 DELTA TITANIUM
Rubix :0296-1429722
Détails articles : CHAINE 213NDELTA-TITANIUM/5M
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 12b-2 |
| Largeur interne min. | 11,68 mm |
| Longueur de chaîne | 41,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,82 € HT
/ unité
777,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
