Références
Sedis :207NIN6000
Rubix :0296-1042256

Détails articles : CHAINE PAS 12,7 DOUBLE 207NIN 08B-2 CIRE ALIM. ALPHA INOX
Chaîne double BS en Inox 304 traité haute dureté qui offre une meilleure résistance à l'usure et à la traction. De très grande qualité. Fabrication Française, avec des douilles pleines et des rouleaux extrudés. Chaîne prélubrifiée à la cire alimentaire H1. Température de fonctionnement de -30 à +140°C.
Points forts
La prélubrification à la cire alimentaire permet :
- Cire sans danger si contact direct avec des produits alimentaires
- Retardement du grippage, protection prolongée des articulations
- Perte de lubrifiant réduite
Applications
Agroalimentaire, chimie, pharmacie, nettoyage des chaînes aux produits chimiques
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 08b-2 |
| Largeur interne min. | 7,75 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
639,60 € HT
/ 5 mètres
767,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
