Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 12B2SS-MTR

Chaîne à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :883814
Mecaline :12B2SS-MTR
Rubix :X600-1464794
Fabricant :886805
EAN :3660338401923
CHAINE PAS 19,05 DOUBLE - MTR

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Chaîne12b-2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE PAS 19,05 DOUBLE - MTR


Nos chaînes sont conformes à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont conçues pour les exigences les plus courantes. Ces chaînes sont fabriquées en acier au carbone. Les plaques sont traitées à cœur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Chaîne12b-2
Diamètre rouleau12,07 mm
Largeur interne min.11,68 mm
Longueur de chaîne5000 m
Matièreacier
Longueur d'axe42,9 mm
Diamètre d'axe de chaîne5,72 mm
Type de plaquestandard
Hauteur de plaque16 mm
Épaisseur de plaque1,8 mm
Charge de rupture min.34,7 kN
558,10 € HT
/ 5 mètres
669,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h