Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M HRXS220A, Indice global d'affaiblissement SNR : 32 dB | Pliable : Non
Casques radio 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :HRXS220A
Rubix :2771-6182414
Fabricant :7100088416
EAN :04054596123281






Documents
Détails articles : CASQUE RADIO FM PELTOR WORKTUNES PRO32 DB NOIR SERRETETE
Le casque radio 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM est conçu pour vous protéger des bruits potentiellement nocifs sur votre lieu de travail tout en vous permettant de profiter de la radio FM intégrée. Grâce à son antenne intégrée, sa syntonisation numérique rapide et sa capacité à mémoriser des stations, ce casque de protection auditive est à la fois flexible et facile à utiliser. Grâce à la marque 3M, vous pouvez être assuré de la qualité et de la fiabilité de ce produit.
Caractéristiques
- Protection auditive à forte atténuation
- Casque radio FM ou AM avec antenne intégrée
- Recherche numérique des stations
- Système de menu à guidage vocal avec annonce des fréquences
- Possibilité d’enregistrer jusqu'à 5 stations
- Entrée stéréo écoute seule 3,5 mm (limitée à 82 dB) pour connecter un appareil externe.
- Arrêt automatique après 4 heures d'inactivité pour économiser les piles
- Avertissement de batterie faible
- Composants électroniques situés à l'extérieur de la coquille pour réduire la corrosion
Spécifications
- Alimentation: 2x piles AA (Alkaline)
- Autonomie: Environ 40 heures d’utilisation
- Poids net (piles incl.): 351g
- Températures d’utilisation: -20°C à +55°C (Selon les piles)
- Date limite d’utilisation: 5 ans à l’exception des piles
- Connectivité: Entrée jack 3,5 mm stéréo à écoute seule (limitée à 82dB)
Normes
Ce produit est conforme aux normes suivantes:
- EN 352-1:2002
- EN 352-3:2002
- EN 352-8:2008
- Directive 2014/53/EU
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d'innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions de sécurité avancées contribuant au progrès économique et social.
Caractéristiques
- Protection auditive à forte atténuation
- Casque radio FM ou AM avec antenne intégrée
- Recherche numérique des stations
- Système de menu à guidage vocal avec annonce des fréquences
- Possibilité d’enregistrer jusqu'à 5 stations
- Entrée stéréo écoute seule 3,5 mm (limitée à 82 dB) pour connecter un appareil externe.
- Arrêt automatique après 4 heures d'inactivité pour économiser les piles
- Avertissement de batterie faible
- Composants électroniques situés à l'extérieur de la coquille pour réduire la corrosion
Spécifications
- Alimentation: 2x piles AA (Alkaline)
- Autonomie: Environ 40 heures d’utilisation
- Poids net (piles incl.): 351g
- Températures d’utilisation: -20°C à +55°C (Selon les piles)
- Date limite d’utilisation: 5 ans à l’exception des piles
- Connectivité: Entrée jack 3,5 mm stéréo à écoute seule (limitée à 82dB)
Normes
Ce produit est conforme aux normes suivantes:
- EN 352-1:2002
- EN 352-3:2002
- EN 352-8:2008
- Directive 2014/53/EU
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d'innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions de sécurité avancées contribuant au progrès économique et social.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)
Cas : 123-77-3
Cas : 123-77-3
Points forts
- Protège votre ouïe tout en vous permettant d'écouter la radio
- Facile à utiliser avec des fonctionnalités pratiques
- Confortable pour une utilisation prolongée
- Qualité et fiabilité de la marque 3M
- Facile à utiliser avec des fonctionnalités pratiques
- Confortable pour une utilisation prolongée
- Qualité et fiabilité de la marque 3M
Applications
Le casque 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro est idéal pour une utilisation dans des environnements industriels bruyants, ainsi que pour des activités agricoles ou de jardinage.
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 32 dB |
|---|---|
| Poids | 566 g |
| Couleur | noir |
| Pliable | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,87 € HT
/ unité
202,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours