Caillebotis IDS M11, Couleur : Noir | Epaisseur : 23 mm | Matière : Caoutchouc
Caillebotis caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IDS :M11
Rubix :8492-6067227
EAN :3700023601006

Documents
Détails articles : CAILLEBOTIS M11 800X1200X23 MM
Caillebotis caoutchouc standard très efficace contre la saleté, la boue, l’humidité, la neige. Drainant grâce à ses picots en face inférieure. Ultra robuste. Antidérapant.
Points forts
Facile à nettoyer grâce à sa légèreté.
Applications
Fosses, sas, zones d’entrée à fort trafic, garages, passerelles ou escaliers extérieurs, chemins d’accès...
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 23 mm |
|---|---|
| Longueur | 800 mm |
| Largeur | 1200 mm |
| Matière principale | caoutchouc |
| Matière | caoutchouc |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,83 € HT
/ unité
92,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h